Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 355-3/8HGYTAPE Gummi Neopren 3/8 tommer tykk 4 x 36 tommer | AA9LVT 1DVX3

E JAMES & CO 355-3/8HGYTAPE gummi neopren 3/8 tomme tykk 4 x 36 tommer

På lager
Vare: AA9LVT Modell: 355-3/8HGYTAPEKryssreferanse: 1DVX3
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
530NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummistrimmel
StøttetypeAdhesive
FARGESvart
durometer50A
Forlengelse350%
FinishGlatt
Lengde36 "
MaterialeNeopren Gummi
Maks. Temp.225 F
Min. Temp. Vurdering-30 grader F.
Strekkfasthet1500 PSI
Tykkelse3 / 8 "
typenHøy karakter
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1835
Skipets høyde (cm)2.87
Skipets lengde (cm)91.92
Skipets bredde (cm)15.72
HS kode4008210000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseStøttetypedurometertypenBreddeForlengelseMaterialeMaks. Temp.Pris
E JAMES & CO 5389-1/32HGX Gummi Buna-nitril 1/32 tommer tykk 2 x 36 tommer | AA9KTX 1DRK3 5389-1 / 32HGX1 / 32 "Plain50AHøy karakter2"400%Buna-N / Nitrilgummi225 F33NOK
E JAMES & CO 5389-1/16HGX Gummi Buna-nitril 1/16 Tommer Tykk 2 x 36 Tommer | AA9KTY 1DRK4 5389-1 / 16HGX1 / 16 "Plain50AHøy karakter2"400%Buna-N / Nitrilgummi225 F58NOK
E JAMES & CO 5389-3/32HGX Gummi Buna-nitril 3/32 Tommer Tykk 2 x 36 Tommer | AA9KTZ 1DRK5 5389-3 / 32HGX3 / 32 "Plain50AHøy karakter2"400%Buna-N / Nitrilgummi225 F120NOK
E JAMES & CO 5389-1/8HGX Gummi Buna-nitril 1/8 tommer tykk 2 x 36 tommer | AA9KUA 1DRK6 5389-1 / 8HGX1 / 8 "Plain50AHøy karakter2"400%Buna-N / Nitrilgummi225 F120NOK
E JAMES & CO 5389-3/16HGX Gummi Buna-nitril 3/16 Tommer Tykk 2 x 36 Tommer | AA9KUB 1DRK7 5389-3 / 16HGX3 / 16 "Plain50AHøy karakter2"400%Buna-N / Nitrilgummi225 F171NOK
E JAMES & CO 5389-1/4HGX Gummi Buna-nitril 1/4 tomme tykk 2 x 36 tommer | AA9KUC 1DRK8 5389-1 / 4HGX1 / 4 "Plain50AHøy karakter2"400%Buna-N / Nitrilgummi225 F271NOK
E JAMES & CO 5389-3/8HGX Gummi Buna-nitril 3/8 tommer tykk 2 x 36 tommer | AA9KUD 1DRK9 5389-3 / 8HGX3 / 8 "Plain50AHøy karakter2"400%Buna-N / Nitrilgummi225 F311NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 355-3/8HGYTAPE gummi neopren 3/8 tomme tykk 4 x 36 tommer
530NOK / enhet