Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 350-1/4A ark, 12 X 12 tommer størrelse, 1/4 tommer tykkelse, gummi, svart | AB2NEA 1MXW4

E JAMES & CO 350-1/4A ark, 12 X 12 tommer størrelse, 1/4 tommer tykkelse, gummi, svart

På lager
Vare: AB2NEA Modell: 350-1/4AKryssreferanse: 1MXW4
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
3 284 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummiark
StøttetypePlain
FARGESvart
durometer70A
Forlengelse200%
FinishGlatt
Lengde12 "
MaterialeViton (R) Gummi
Maks. Temp.400 F
Min. Temp. Vurdering-20 grader F.
Strekkfasthet800 PSI
Tykkelse1 / 4 "
typenGenerell karakter
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode4008210000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTykkelsePris
E JAMES & CO 350-1/32A ark, 12 X 12 tommer størrelse, 1/32 tommer tykkelse, gummi, svart | AB2NDV 1MXU8 350-1 / 32A12 "1 / 32 "584NOK
E JAMES & CO 350-1/16A ark, 12 X 12 tommer størrelse, 1/16 tommer tykkelse, gummi, svart | AB2NDW 1MXU9 350-1 / 16A12 "1 / 16 "951NOK
E JAMES & CO 350-3/32A ark, 12 X 12 tommer størrelse, 3/32 tommer tykkelse, gummi, svart | AB2NDX 1MXW1 350-3 / 32A12 "3 / 32 "1 403 NOK
E JAMES & CO 350-1/8A ark, 12 X 12 tommer størrelse, 1/8 tommer tykkelse, gummi, svart | AB2NDY 1MXW2 350-1 / 8A12 "1 / 8 "1 731 NOK
E JAMES & CO 350-3/16A ark, 12 X 12 tommer størrelse, 3/16 tommer tykkelse, gummi, svart | AB2NDZ 1MXW3 350-3 / 16A12 "3 / 16 "2 565 NOK
E JAMES & CO 350-3/8A ark, 12 X 12 tommer størrelse, 3/8 tommer tykkelse, gummi, svart | AB2NEB 1MXW5 350-3 / 8A12 "3 / 8 "4 936 NOK
E JAMES & CO 350-1/2A ark, 12 X 12 tommer størrelse, 1/2 tommer tykkelse, gummi, svart | AB2NEC 1MXW6 350-1 / 2A12 "1 / 2 "6 554 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 350-1/4A ark, 12 X 12 tommer størrelse, 1/4 tommer tykkelse, gummi, svart
3 284 NOK / enhet