Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 320-1/8ZTAPE Rubber Butyl 1/8 Inch Thickness 6 x 36 In | AB4GQL 1XWZ4

E JAMES & CO 320-1/8ZTAPE gummibutyl 1/8 tommer tykkelse 6 x 36 tommer

På lager
Vare: AB4GQL Modell: 320-1/8ZTAPEKryssreferanse: 1XWZ4
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
742NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummistrimmel
StøttetypeAdhesive
FARGESvart
durometer60A
Forlengelse300%
FinishGlatt
Lengde36 "
MaterialeButyl gummi
Maks. Temp.225 F
Min. Temp. Vurdering-40 grader F.
Strekkfasthet1200 psi
Tykkelse1 / 8 "
typenGenerell karakter
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.598
Skipets høyde (cm)2.24
Skipets lengde (cm)91.92
Skipets bredde (cm)15.72
HS kode4008210000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStøttetypeTykkelseBreddePris
E JAMES & CO 320-1 / 16X Gummi Butyl 1/16 tommers tykkelse 2 x 36 tommer | AB4GPJ 1XWV6 320-1 / 16XPlain1 / 16 "2"95NOK
E JAMES & CO 320-1/8X gummibutyl 1/8 tommer tykkelse 2 x 36 tommer | AB4GPK 1XWV7 320-1 / 8XPlain1 / 8 "2"187NOK
E JAMES & CO 320-1 / 4X Gummi Butyl 1/4 tommers tykkelse 2 x 36 tommer | AB4GPL 1XWV8 320-1 / 4XPlain1 / 4 "2"383NOK
E JAMES & CO 320-1 / 16Y Gummi Butyl 1/16 tommers tykkelse 4 x 36 tommer | AB4GPM 1XWV9 320-1 / 16YPlain1 / 16 "4"230NOK
E JAMES & CO 320-1/8Y gummibutyl 1/8 tommer tykkelse 4 x 36 tommer | AB4GPN 1XWX1 320-1 / 8YPlain1 / 8 "4"377NOK
E JAMES & CO 320-1 / 4Y Gummi Butyl 1/4 tommers tykkelse 4 x 36 tommer | AB4GPP 1XWX2 320-1 / 4YPlain1 / 4 "4"814NOK
E JAMES & CO 320-1/16Z Gummibutyl 1/16 tommer tykkelse 6 x 36 tommer | AB4GPQ 1XWX3 320-1 / 16ZPlain1 / 16 "6"300NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 320-1/8ZTAPE gummibutyl 1/8 tommer tykkelse 6 x 36 tommer
742NOK / enhet