Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GATES 1610 1.1/4 bøssing Series 1610 Borediameter 1.250 In | AB2RNU 1NJA1

GATES 1610 1.1/4 bøssing serie 1610 borediameter 1.250 tommer

På lager
Vare: AB2RNU Modell: 1610 1.1/4Kryssreferanse: 1NJA1
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
495NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper-Lock bøssing
Boltsirkel Dia.2.125 "
Bore Bushing-serien1610
Bore Dia.1.25 "
SAE karakter5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8483902000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pris
GATES 1610 1. Bøssing Series 1610 Borediameter 1.000 In | AB2RNQ 1NHZ7 1610 1.1"510NOK
GATES 1610 1.1/16 bøssing serie 1610 Borediameter 1.063 In | AB2RNR 1NHZ8 1610 1.1 / 161-1 / 16 "510NOK
GATES 1610 1.1/2 bøssing Series 1610 Borediameter 1.500 In | AB2RNT 1NHZ9 1610 1.1 / 21.5 "495NOK
GATES 1610 1.1/8 bøssing Series 1610 Borediameter 1.125 In | AB2RNV 1NJA2 1610 1.1 / 81.125 "495NOK
GATES 1610 1.11/16 Bøssing Series 1610 Borediameter 1.688 In | AB2RNW 1NJA3 1610 1.11 / 161-11 / 16 "535NOK
GATES 1610 1.3/16 bøssing serie 1610 Borediameter 1.188 In | AB2RNX 1NJA4 1610 1.3 / 161.187 "510NOK
GATES 1610 1.3 / 8 Bøssing Serie 1610 Bore Diameter 1.375 In | AB2RNY 1NJA5 1610 1.3 / 81.375 "495NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GATES 1610 1.1/4 bøssing serie 1610 borediameter 1.250 tommer
495NOK / enhet