Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 2830-3/8X gummisilikon 3/8 tommer tykk 2 x 36 tommer | AB2MRC 1MWB5

E JAMES & CO 2830-3/8X gummisilikon 3/8 tommer tykk 2 x 36 tommer

På lager
Vare: AB2MRC Modell: 2830-3/8XKryssreferanse: 1MWB5

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
626NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummistrimmel
StøttetypePlain
FARGERød
durometer30A
Forlengelse100%
FinishGlatt
Lengde36 "
MaterialeSilikongummi
Maks. Temp.400 F
Min. Temp. Vurdering-60 grader F.
Strekkfasthet550 PSI
Tykkelse3 / 8 "
typenKommersiell karakter
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.477
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3920992000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStøttetypeTykkelsePris
E JAMES & CO 2830-1/32X gummisilikon 1/32 tommer tykk 2 x 36 tommer | AB2MQP 1MWA2 2830-1 / 32XPlain1 / 32 "55NOK
E JAMES & CO 2830-1/16X gummisilikon 1/16 tommer tykk 2 x 36 tommer | AB2MQR 1MWA4 2830-1 / 16XPlain1 / 16 "97NOK
E JAMES & CO 2830-3/32X gummisilikon 3/32 tommer tykk 2 x 36 tommer | AB2MQU 1MWA6 2830-3 / 32XPlain3 / 32 "147NOK
E JAMES & CO 2830-1/8X gummisilikon 1/8 tomme tykk 2 x 36 tommer | AB2MQW 1MWA8 2830-1 / 8XPlain1 / 8 "237NOK
E JAMES & CO 2830-3/16X gummisilikon 3/16 tommer tykk 2 x 36 tommer | AB2MQY 1MWB1 2830-3 / 16XPlain3 / 16 "348NOK
E JAMES & CO 2830-1/4X gummisilikon 1/4 tomme tykk 2 x 36 tommer | AB2MRA 1MWB3 2830-1 / 4XPlain1 / 4 "488NOK
E JAMES & CO 2830-1/2X gummisilikon 1/2 tomme tykk 2 x 36 tommer | AB2MRE 1MWB7 2830-1 / 2XPlain1 / 2 "890NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 2830-3/8X gummisilikon 3/8 tommer tykk 2 x 36 tommer
626NOK / enhet