Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 1525S-375625-25 Viton-slange 3/8 tomme Id 5/8 tomme ytre diameter 25 fot | AD6XWT 4CHG9

E JAMES & CO 1525S-375625-25 Viton-rør 3/8 tomme Id 5/8 tomme ytre diameter 25 fot

På lager
Vare: AD6XWT Modell: 1525S-375625-25Kryssref: 4CHG9
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
13 043 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
FARGESvart
HardhetKyst A: 60
Inne i Dia.3 / 8 "
Lengde25ft.
MaterialeViton
Utenfor Dia.5 / 8 "
Temp. Område-40 til 400 F.
Toleranse+/- 0.025 "
typenFleksibel
Veggtykkelse1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.16
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode3917320050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHardhetUtenfor Dia.Temp. OmrådeVeggtykkelsePris
E JAMES & CO 1525S375500-25 Viton-slange 3/8 tomme Id 1/2 tomme ytre diameter 25 fot | AD6XWQ 4CHG7 1525S375500-25Kyst A: 601 / 2 "-40 til 400 F.1 / 16 "7 590 NOK
E JAMES & CO 1525S-375563-25 Viton-slange 3/8 tomme Id 9/16 tomme ytre diameter 25 fot | AD6XWR 4CHG8 1525S-375563-25Kyst A: 609 / 16 "-40 til 400 F.3 / 32 "11 331 NOK
E JAMES & CO 1525F-375500-25 Viton-slange 3/8 tomme Id 1/2 tomme ytre diameter 25 fot | AD6XXQ 4CHK3 1525F-375500-25Kyst A: 751 / 2 "-30 til 400 F1 / 16 "6 079 NOK
E JAMES & CO 1525F-375563-25 Viton-slange 3/8 tomme Id 9/16 tomme ytre diameter 25 fot | AD6XXR 4CHK4 1525F-375563-25Kyst A: 759 / 16 "-30 til 400 F3 / 32 "10 119 NOK
E JAMES & CO 1525F-375625-25 Viton-slange 3/8 tomme Id 5/8 tomme ytre diameter 25 fot | AD6XXT 4CHK5 1525F-375625-25Kyst A: 755 / 8 "-30 til 400 F1 / 8 "13 454 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 1525S-375625-25 Viton-rør 3/8 tomme Id 5/8 tomme ytre diameter 25 fot
13 043 NOK / enhet