Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 1525S-375563-25 Viton-slange 3/8 tomme Id 9/16 tomme ytre diameter 25 fot | AD6XWR 4CHG8

E JAMES & CO 1525S-375563-25 Viton-rør 3/8 tomme Id 9/16 tomme ytre diameter 25 fot

På lager
Vare: AD6XWR Modell: 1525S-375563-25Kryssref: 4CHG8

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
10 227 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
FARGESvart
HardhetKyst A: 60
Inne i Dia.3 / 8 "
Lengde25ft.
MaterialeViton
Utenfor Dia.9 / 16 "
Temp. Område-40 til 400 F.
Toleranse+/- 0.025 "
typenFleksibel
Veggtykkelse3 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5975
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode3917320050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHardhetUtenfor Dia.Temp. OmrådeVeggtykkelsePris
E JAMES & CO 1525S375500-25 Viton-slange 3/8 tomme Id 1/2 tomme ytre diameter 25 fot | AD6XWQ 4CHG7 1525S375500-25Kyst A: 601 / 2 "-40 til 400 F.1 / 16 "6 850 NOK
E JAMES & CO 1525S-375625-25 Viton-slange 3/8 tomme Id 5/8 tomme ytre diameter 25 fot | AD6XWT 4CHG9 1525S-375625-25Kyst A: 605 / 8 "-40 til 400 F.1 / 8 "11 772 NOK
E JAMES & CO 1525F-375500-25 Viton-slange 3/8 tomme Id 1/2 tomme ytre diameter 25 fot | AD6XXQ 4CHK3 1525F-375500-25Kyst A: 751 / 2 "-30 til 400 F1 / 16 "5 486 NOK
E JAMES & CO 1525F-375563-25 Viton-slange 3/8 tomme Id 9/16 tomme ytre diameter 25 fot | AD6XXR 4CHK4 1525F-375563-25Kyst A: 759 / 16 "-30 til 400 F3 / 32 "9 132 NOK
E JAMES & CO 1525F-375625-25 Viton-slange 3/8 tomme Id 5/8 tomme ytre diameter 25 fot | AD6XXT 4CHK5 1525F-375625-25Kyst A: 755 / 8 "-30 til 400 F1 / 8 "12 143 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 1525S-375563-25 Viton-rør 3/8 tomme Id 9/16 tomme ytre diameter 25 fot
10 227 NOK / enhet