Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 1525S-312563-25 Viton Tubing 5/16 tommers ID 9/16 tommer ytre diameter 25 fot | AD6XWP 4CHG6

E JAMES & CO 1525S-312563-25 Viton-rør 5/16 tomme Id 9/16 tomme ytre diameter 25 fot

På lager
Vare: AD6XWP Modell: 1525S-312563-25Kryssref: 4CHG6
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
11 720 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
FARGESvart
HardhetKyst A: 60
Inne i Dia.5 / 16 "
Lengde25ft.
MaterialeViton
Utenfor Dia.9 / 16 "
Temp. Område-40 til 400 F.
Toleranse+/- 0.025 "
typenFleksibel
Veggtykkelse1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)31.24
Skipets bredde (cm)32
HS kode3917320050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHardhetUtenfor Dia.Temp. OmrådeVeggtykkelsePris
E JAMES & CO 1525S-312438-25 Viton Tubing 5/16 tommers ID 7/16 tommer ytre diameter 25 fot | AD6XWN 4CHG5 1525S-312438-25Kyst A: 607 / 16 "-40 til 400 F.1 / 16 "5 287 NOK
E JAMES & CO 1525F-312438-25 Viton Tubing 5/16 tommers ID 7/16 tommer ytre diameter 25 fot | AD6XXN 4CHK1 1525F-312438-25Kyst A: 757 / 16 "-30 til 400 F1 / 16 "4 498 NOK
E JAMES & CO 1525F-312563-25 Viton Tubing 5/16 tommers ID 9/16 tommer ytre diameter 25 fot | AD6XXP 4CHK2 1525F-312563-25Kyst A: 759 / 16 "-30 til 400 F1 / 8 "11 188 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 1525S-312563-25 Viton-rør 5/16 tomme Id 9/16 tomme ytre diameter 25 fot
11 720 NOK / enhet