Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M07000.270.0080 Socket Cap Screw Standard M27 x 3 X 80, 5PK | AB8NXD 26LG80

APPROVED VENDOR M07000.270.0080 Hylseskrue Standard M27 x 3 X 80, 5PK

På lager
Vare: AB8NXD Modell: M07000.270.0080Kryssref: 26LG80 / 42GG10

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
762NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM27 x 3
Kjørestørrelse19mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.40mm
Hodehøyde27mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet80mm
Materiale12.9 Legert stål
Min. Strekkstyrke1200 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC39 til C44
Tråd Dia.M27
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde80mm
Trådstørrelse3mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4008
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.270.0080 Hylseskrue Standard M27 x 3 X 80, 5PK
762NOK /pakke