E JAMES & CO 1515-1/2X12X10 Gummi Sbr 1/2 Th x 12 Tommer Bredde 10 Fot Svart | AA6ZXW 15J116

E JAMES & CO 1515-1/2X12X10 Rubber Sbr 1/2 Th x 12 Tommer Bredde 10 Fot Svart

På lager
Vare: AA6ZXW Model: 1515-1/2X12X10Kryssref: 15J116

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 727 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummirulle
StøttetypePlain
FARGESvart
durometer60 +/- 5
Forlengelse3
FinishGlatt
Lengde10ft.
MaterialeSBR / tyggegummi
Maks. Temp.175 F
Min. Temp. Vurdering-25 grader F.
Strekkfasthet1000 psi
Tykkelse1 / 2 "
typenHøy styrke
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.255
Skipets høyde (cm)34.29
Skipets lengde (cm)60.71
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode4008210000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTykkelseBreddePris
E JAMES & CO 1515-1/4x6x10 Rubber Sbr 1/4 Th x 6 Tommer Bredde 10 Feet Svart | AA6ZXE 15J101 1515-1/4x6x1010ft.1 / 4 "6"1 007 NOK
E JAMES & CO 1515-1/4X6X25 Gummi Sbr 1/4 Th x 6 Tommer Bredde 25 Fot Svart | AA6ZXF 15J102 1515-1/4X6X2525ft.1 / 4 "6"2 547 NOK
E JAMES & CO 1515-1/4X6X50 Gummi Sbr 1/4 Th x 6 Tommer Bredde 50 Fot Svart | AA6ZXG 15J103 1515-1/4X6X5050ft.1 / 4 "6"4 606 NOK
E JAMES & CO 1515-1/4X12X10 Gummi Sbr 1/4 Th x 12 Tommer Bredde 10 Fot Svart | AA6ZXH 15J104 1515-1/4X12X1010ft.1 / 4 "12 "1 765 NOK
E JAMES & CO 1515-1/4X12X25 Gummi Sbr 1/4 Th x 12 Tommer Bredde 25 Fot Svart | AA6ZXJ 15J105 1515-1/4X12X2525ft.1 / 4 "12 "3 809 NOK
E JAMES & CO 1515-1/4X12X50 Gummi Sbr 1/4 Th x 12 Tommer Bredde 50 Fot Svart | AA6ZXK 15J106 1515-1/4X12X5050ft.1 / 4 "12 "7 492 NOK
E JAMES & CO 1515-3/8X6X10 Gummi Sbr 3/8 Th x 6 Tommer Bredde 10 Fot Svart | AA6ZXL 15J107 1515-3/8X6X1010ft.3 / 8 "6"1 251 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 1515-1/2X12X10 Rubber Sbr 1/2 Th x 12 Tommer Bredde 10 Fot Svart
2 727 NOK / enhet