Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 1515-1/4x6x10 Rubber Sbr 1/4 Th x 6 Tommer Bredde 10 Feet Svart | AA6ZXE 15J101

E JAMES & CO 1515-1/4x6x10 Rubber Sbr 1/4 Th x 6 Tommer Bredde 10 Fot Svart

På lager
Vare: AA6ZXE Model: 1515-1/4x6x10Kryssref: 15J101
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
1 007 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummirulle
StøttetypePlain
FARGESvart
durometer60 +/- 5
Forlengelse3
FinishGlatt
Lengde10ft.
MaterialeSBR / tyggegummi
Maks. Temp.175 F
Min. Temp. Vurdering-25 grader F.
Strekkfasthet1000 psi
Tykkelse1 / 4 "
typenHøy styrke
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.825
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode4008210000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTykkelseBreddePris
E JAMES & CO 1515-1/4X6X25 Gummi Sbr 1/4 Th x 6 Tommer Bredde 25 Fot Svart | AA6ZXF 15J102 1515-1/4X6X2525ft.1 / 4 "6"2 547 NOK
E JAMES & CO 1515-1/4X6X50 Gummi Sbr 1/4 Th x 6 Tommer Bredde 50 Fot Svart | AA6ZXG 15J103 1515-1/4X6X5050ft.1 / 4 "6"4 606 NOK
E JAMES & CO 1515-1/4X12X10 Gummi Sbr 1/4 Th x 12 Tommer Bredde 10 Fot Svart | AA6ZXH 15J104 1515-1/4X12X1010ft.1 / 4 "12 "1 765 NOK
E JAMES & CO 1515-1/4X12X25 Gummi Sbr 1/4 Th x 12 Tommer Bredde 25 Fot Svart | AA6ZXJ 15J105 1515-1/4X12X2525ft.1 / 4 "12 "3 809 NOK
E JAMES & CO 1515-1/4X12X50 Gummi Sbr 1/4 Th x 12 Tommer Bredde 50 Fot Svart | AA6ZXK 15J106 1515-1/4X12X5050ft.1 / 4 "12 "7 492 NOK
E JAMES & CO 1515-3/8X6X10 Gummi Sbr 3/8 Th x 6 Tommer Bredde 10 Fot Svart | AA6ZXL 15J107 1515-3/8X6X1010ft.3 / 8 "6"1 251 NOK
E JAMES & CO 1515-3/8X6X25 Gummi Sbr 3/8 Th x 6 tommers bredde 25 fot svart | AA6ZXM 15J108 1515-3/8X6X2525ft.3 / 8 "6"2 716 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 1515-1/4x6x10 Rubber Sbr 1/4 Th x 6 Tommer Bredde 10 Fot Svart
1 007 NOK / enhet