Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 1030-1 / 2HGA Gummi Neopren 1/2 tommers tykk 12 x 12 tommer | AA9KZU 1DTU8

E JAMES & CO 1030-1/2HGA gummi neopren 1/2 tommer tykk 12 x 12 tommer

På lager
Vare: AA9KZU Modell: 1030-1/2HGAKryssreferanse: 1DTU8
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
733NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummiark
StøttetypePlain
FARGESvart
durometer30A
Forlengelse450%
FinishGlatt
Lengde12 "
MaterialeNeopren Gummi
Maks. Temp.225 F
Min. Temp. Vurdering-30 grader F.
Strekkfasthet1200 psi
Tykkelse1 / 2 "
typenHøy karakter
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5822
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)32.26
Skipets bredde (cm)31.24
HS kode4008210000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStrekkfasthetStøttetypedurometerTykkelsetypenBreddeForlengelseSakPris
E JAMES & CO 1030-1 / 8HGA Neopren av gummi 1/8 tommer tykk 12 x 12 tommer | AA9KZP 1DTU4 1030-1 / 8HGA1200 psiPlain30A1 / 8 "Høy karakter12 "450%Gummiark173NOK
E JAMES & CO 1030-1/4HGA Gummi Neopren 1/4 tommer tykk 12 x 12 tommer | AA9KZR 1DTU6 1030-1 / 4HGA1200 psiPlain30A1 / 4 "Høy karakter12 "450%Gummiark384NOK
E JAMES & CO 1030-1HGA Neopren av gummi 1 tommer tykk 12 x 12 tommer | AA9KZW 1DTV1 1030-1HGA1200 psiPlain30A1"Høy karakter12 "450%Gummiark1 229 NOK
E JAMES & CO 1030-1 / 8HGB Gummi neopren 1/8 tommer tykk 12 x 24 tommer | AA9KZZ 1DTV4 1030-1 / 8HGB1200 psiPlain30A1 / 8 "Høy karakter12 "450%Gummiark413NOK
E JAMES & CO 1030-1 / 4HGB Gummi neopren 1/4 tommer tykk 12 x 24 tommer | AA9LAB 1DTV6 1030-1 / 4HGB1200 psiPlain30A1 / 4 "Høy karakter12 "450%Gummiark678NOK
E JAMES & CO 1030-1 / 2HGB Gummi neopren 1/2 tommers tykk 12 x 24 tommer | AA9LAD 1DTV8 1030-1 / 2HGB1200 psiPlain30A1 / 2 "Høy karakter12 "450%Gummiark1 467 NOK
E JAMES & CO 1030-1HGB Gummi Neopren 1 Tommer Tykk 12 x 24 Tommer | AA9LAE 1DTW1 1030-1HGB1200 psiPlain30A1"Høy karakter12 "450%Gummiark2 463 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 1030-1/2HGA gummi neopren 1/2 tommer tykk 12 x 12 tommer
733NOK / enhet