Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNASONICS 7HU46 Doppler Flow Ac Small Pipe Transducer | AF3LUQ

DYNASONICS 7HU46 Doppler Flow Ac Small Pipe Transducer

På lager
Vare: AF3LUQ Modell: 7HU46
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
76 401 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital Doppler Ultrasonic Flow Transmitter DC & Small Pipe Transducer
Nøyaktighet2% full skala
Omgivelsestemp. Område-40 til 185 F
Analog utgangValgfritt
Vise2-linjers, 8 tegn LCD
Elektriske tilkoblingerterminal
Vedleggsmaterialepolykarbonat
KvalitetsvurderingNEMA 4X
Strømningshastighetsområde.05-9 MPS
MedietypeVæsker som inneholder minimum 100 ppm nyttige Sonic-suspenderte reflekser
Strømkilde12-28 VDC
ReléutgangValgfritt
Responstid6 til 60 sekunder
typenDedikert doppler

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.64
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode9026105000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakStrømkildePris
DYNASONICS 7HU43 Doppler Flow Ac Standard Pipe Transducer | AF3LUM 7HU43Digital Doppler Ultrasonic Flow Transmitter AC & Standard Pipe Transducer115 VAC70 618 NOK
DYNASONICS 7HU44 Doppler Flow Ac Small Pipe Transducer | AF3LUN 7HU44Digital Doppler Ultralydstrømstransmitter AC og liten rørtransduser115 VAC77 456 NOK
DYNASONICS 7HU45 Doppler Flow Ac Standard Pipe Transducer | AF3LUP 7HU45Digital Doppler Ultrasonic Flow Transmitter DC & Standard Pipe Transducer12-28 VDC69 564 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNASONICS 7HU46 Doppler Flow Ac Small Pipe Transducer
76 401 NOK / enhet