Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNAQUIP KONTROLLER PVS25AJS034A Kuleventil 1 tomme Npt Fjærretur Rustfritt stål | AA8ZDE 1AWR5

DYNAQUIP CONTROLS PVS25AJS034A Kuleventil 1 tommers Npt fjærretur rustfritt stål

På lager
Vare: AA8ZDE Modell: PVS25AJS034AKryssreferanse: 1AWR5
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
11 468 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk aktivert kuleventil
Kulemateriale316 rustfritt stål
Kuleventil produktgruppeaktiverte
Body MaterialRustfritt stål
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Inntakstrykk120 psi
Maks. Press1500 psi CWP, 125 psi damp
Maks. Damptrykk150 psi WSP
MonterDirekte
OperasjonVårretur - mislykkes Lukk
Rørstørrelse1"
HavnFull
Nødvendig trykk80 psi
Forsegl materialePTFE / RTFE
SetematerialeRTFE
Stammateriale316 rustfritt stål
Temp. Område14 grader til 140 grader F
VentilstrukturTredelt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.0375
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)16
HS kode8481809035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilMaks. PressOperasjonRørstørrelseHavnForsegl materialeVentilstrukturPris
DYNAQUIP KONTROLLER PYSA3AJD02A Kuleventil 1/2 tomme dobbeltvirkende rustfritt stål | AA8ZCE 1AWL9 PYSA3AJD02ATrekant1000 psi CWP, 125 psi dampDobbelt fungerende1 / 2 "Omskifter L StylePTFE / Viton (R)Body14 068 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER PYSA4AJD02A Kuleventil 3/4 tommer dobbeltvirkende rustfritt stål | AA8ZCF 1AWN1 PYSA4AJD02ATrekant1000 psi CWP, 125 psi dampDobbelt fungerende3 / 4 "Omskifter L StylePTFE / Viton (R)Body14 721 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER PYSA5AJD05A Kuleventil 1 tomme Npt dobbeltvirkende rustfritt stål | AA8ZCG 1AWN2 PYSA5AJD05ATrekant1000 psi CWP, 125 psi dampDobbelt fungerende1"Omskifter L StylePTFE / Viton (R)Body21 838 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER PYSA7AJD07A Kuleventil 1 1/2 tommer dobbeltvirkende rustfritt stål | AA8ZCH 1AWN3 PYSA7AJD07ATrekant800 psi CWP, 125 psi dampDobbelt fungerende1.5 "Omskifter L StylePTFE / Viton (R)Body30 552 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER PYSA8AJD08A Kuleventil 2 tommer Npt dobbeltvirkende rustfritt stål | AA8ZCJ 1AWN4 PYSA8AJD08ATrekant800 psi CWP, 125 psi dampDobbelt fungerende2"Omskifter L StylePTFE / Viton (R)Body33 423 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER PYSA3AJS044A Kuleventil 1/2 tomme Npt Fjærretur | AA8ZCK 1AWN5 PYSA3AJS044ATrekant1000 psi CWP, 125 psi dampVårretur - mislykkes Lukk1 / 2 "Omskifter L StylePTFE / Viton (R)Body16 834 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER PYSA4AJS054A Kuleventil 3/4 tommer Npt Fjærretur | AA8ZCL 1AWN6 PYSA4AJS054ATrekant1000 psi CWP, 125 psi dampVårretur - mislykkes Lukk3 / 4 "Omskifter L StylePTFE / Viton (R)Body10 996 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS PVS25AJS034A Kuleventil 1 tommers Npt fjærretur rustfritt stål
11 468 NOK / enhet