Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNALON 501505-0060 Flaske Grad Write-on 60 Ml - Pakke med 12 | AD2UEX 3UDU6

DYNALON 501505-0060 Bottle Grad Write-on 60 ml - pakke med 12

På lager
Vare: AD2UEX Modell: 501505-0060Kryssref: 3UDU6

Få tak i det Mai 20, mandag
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
948NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlaske
Grunnleggende materialePlast
Body Materialpolypropylen
Kapasitet60 ml / 2 oz.
LukkingsfargeNaturlig
Lukkematerialepolypropylen
Diameter1.565 "
Graduation Range10 til 60 ml / 0.5 til 2 oz.
Graduering Underavdelinger5ml
Høyde3.305 "
MunnWide
Skruelukkingsstørrelse33mm
FormRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)15.75
Skipets lengde (cm)23.11
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode3923300090
OpprinnelseslandGB

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Etikettområde som kan skrives på, trykte graderinger i både milliliter og væskeuns, autoklaverbar, bred munn

Produktvarianter

ProduktModellSkruelukkingsstørrelseKapasitetLukkingsfargeFormBreddeDybdeDiameterGraduation Rangepk. Antall.Pris
DYNALON 202445-1000 flaske med bred munn grad 1000 ml - pakke med 5 | AD2RXD 3TTR1 202445-100063mm1,000mLHvitRund--3.7 "100 til 1000 ml51 260 NOK
DYNALON 202445-2000 Flaske med bred munn Grad 2000 Ml | AD2RXG 3TTR4 202445-200063mm2,000mLHvitRund--4.719 "100 til 2000 ml1437NOK
DYNALON 3UDT5 Flaske Firkant Med Håndtak 5 L Azlon | AD2UEU 3UDT545mm5,000mLHvitåttekantede7.48 "7.48 "-5 til 1L1758NOK
DYNALON 3UDT8 Flaske Firkant Med Håndtak 10 L Azlon | AD2UEV 3UDT890mm10LHvitåttekantede9.312 "9.312 "-10 til 2L11 219 NOK
DYNALON 3UDU2 Flaske Firkant Med Håndtak 20 L Azlon | AD2UEW 3UDU290mm20LHvitåttekantede11.75 "11.75 "-20 til 3L11 542 NOK
DYNALON 501505-0125 Bottle Grad Write-on 125ml - Pakke med 12 | AD2UEY 3UDU9 501505-012538mm125 ml / 4 oz.HvitRund--1.95 "20 til 120 ml / 0.5 til 4 oz.12985NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNALON 501505-0060 Bottle Grad Write-on 60 ml - pakke med 12
948NOK /pakke