Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNALON 202445-2000 Flaske med bred munn Grad 2000 Ml | AD2RXG 3TTR4

DYNALON 202445-2000 Flaske med bred munn Grad 2000 Ml

På lager
Vare: AD2RXG Modell: 202445-2000Kryssref: 3TTR4
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
437NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlaske
Grunnleggende materialePlast
KroppsfargeGjennomsiktige
Body Materialpolypropylen
Kapasitet2,000mL
LukkingsfargeHvit
Lukkematerialepolypropylen
Diameter4.719 "
Graduation Range100 til 2000 ml
Graduering Underavdelinger100ml
Høyde10 "
MunnWide
Skruelukkingsstørrelse63mm
FormRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode3923300090
OpprinnelseslandIT

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Autoklaverbar, hetten har hull for merking, bred munn for enkel fylling

Produktvarianter

ProduktModellSkruelukkingsstørrelseKapasitetLukkingsfargeFormBreddeDybdeDiameterGraduation Rangepk. Antall.Pris
DYNALON 202445-1000 flaske med bred munn grad 1000 ml - pakke med 5 | AD2RXD 3TTR1 202445-100063mm1,000mLHvitRund--3.7 "100 til 1000 ml51 260 NOK
DYNALON 3UDT5 Flaske Firkant Med Håndtak 5 L Azlon | AD2UEU 3UDT545mm5,000mLHvitåttekantede7.48 "7.48 "-5 til 1L1758NOK
DYNALON 3UDT8 Flaske Firkant Med Håndtak 10 L Azlon | AD2UEV 3UDT890mm10LHvitåttekantede9.312 "9.312 "-10 til 2L11 219 NOK
DYNALON 3UDU2 Flaske Firkant Med Håndtak 20 L Azlon | AD2UEW 3UDU290mm20LHvitåttekantede11.75 "11.75 "-20 til 3L11 542 NOK
DYNALON 501505-0060 Flaske Grad Write-on 60 Ml - Pakke med 12 | AD2UEX 3UDU6 501505-006033mm60 ml / 2 oz.NaturligRund--1.565 "10 til 60 ml / 0.5 til 2 oz.12948NOK
DYNALON 501505-0125 Bottle Grad Write-on 125ml - Pakke med 12 | AD2UEY 3UDU9 501505-012538mm125 ml / 4 oz.HvitRund--1.95 "20 til 120 ml / 0.5 til 4 oz.12985NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNALON 202445-2000 Flaske med bred munn Grad 2000 Ml
437NOK / enhet