Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNALON 303684 Rørestang Engangs 1 3/8 x 1/4 - Pakke med 10 | AF4GZZ 8WT91

DYNALON 303684 Engangsrørestang 1 3/8 x 1/4 - pakke med 10 stk.

På lager
Vare: AF4GZZ Modell: 303684Kryssreferanse: 8WT91
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
625NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRør bar
FARGEHvit
Størrelse1-2 / 5 x 1/5 x 1/5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8505110000
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsepk. Antall.Pris
DYNALON 303664 rørestang engangs Ptfe - pakke med 10 | AF4TVW 9K054 3036641 x 1/5 "10568NOK
DYNALON 303644 Rørestang Engangs 1/2 x 3/16 Ptfe - Pakke med 10 | AF4WQG 9MJ97 3036441/2 x 1/5 "10400NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNALON 303684 Engangsrørestang 1 3/8 x 1/4 - pakke med 10 stk.
625NOK /pakke