Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNALON 303644 Rørestang Engangs 1/2 x 3/16 Ptfe - Pakke med 10 | AF4WQG 9MJ97

DYNALON 303644 Engangsrørestang 1/2 x 3/16 Ptfe - pakke med 10

På lager
Vare: AF4WQG Modell: 303644Kryssreferanse: 9MJ97
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
400NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRør bar
FARGEHvit
Størrelse1/2 x 1/5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8505110000
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsepk. Antall.Pris
DYNALON 303684 Rørestang Engangs 1 3/8 x 1/4 - Pakke med 10 | AF4GZZ 8WT91 3036841-2 / 5 x 1/5 x 1/5 "10625NOK
DYNALON 303664 rørestang engangs Ptfe - pakke med 10 | AF4TVW 9K054 3036641 x 1/5 "10568NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNALON 303644 Engangsrørestang 1/2 x 3/16 Ptfe - pakke med 10
400NOK /pakke