Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNAFORM 870900 Firkantrør Isofr Grå 1/4 T x 3 tommer Ytre diameter Firkantet 5 fot | AD6UUL 4ATP3

DYNAFORM 870900 Firkantrør Isofr grå 1/4 T x 3 tommer ytre diameter kvadratisk 5 fot

På lager
Vare: AD6UUL Modell: 870900Kryssreferanse: 4ATP3
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
1 666 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTube lager
FARGESkifergrå
Inne på torget2-1 / 2 "
Lengde5ft.
Lengde Toleranse+/- 0.1875 "
MaterialeIsoftalisk polyester brannhemmende harpiks (ISOFR)
Maks. Temp.150 F
Min. Temp. Vurdering-100 grader F.
Utenfor torget3"
Utenfor firkantet toleranse+/- 0.040 "
Harpiks TypeISOFR
Strekkfasthet30,000 psi
typenSquare
Veggtykkelse0.25 "
Veggtykkelse Toleranse+/- 0.038 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.8375
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3917290090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeLengde ToleranseVeggtykkelsePris
DYNAFORM 870860 Firkantrør Isofr Grå 1/8 T x 1 tomme Ytre diameter Firkantet 5 fot | AD6UUG 4ATN8 8708605ft.+/- 0.1875 "0.125 "357NOK
DYNAFORM 870870 Firkantrør Isofr Grå 1/8 T x 1.5 tommer Ytre diameter Firkantet 5 fot | AD6UUH 4ATN9 8708705ft.+/- 0.1875 "0.125 "882NOK
DYNAFORM 870880 Firkantrør Isofr Grå 1/8 T x 2 tommer Ytre diameter Firkantet 5 fot | AD6UUJ 4ATP1 8708805ft.+/- 0.1875 "0.125 "2 130 NOK
DYNAFORM 870890 Firkantrør Isofr Grå 1/4 T x 2 tommer Ytre diameter Firkantet 5 fot | AD6UUK 4ATP2 8708905ft.+/- 0.1875 "0.25 "1 147 NOK
DYNAFORM 870910 Firkantrør Isofr Grå 1/4 T x 4 tommer Ytre diameter Firkantet 5 fot | AD6UUM 4ATP4 8709105ft.+/- 0.1875 "0.25 "2 045 NOK
DYNAFORM 870920 Firkantrør Isofr Grå 1/8 T x 1 tomme Ytre diameter Firkantet 10 fot | AD6UUN 4ATP5 87092010ft.+/- 0.125 "0.125 "659NOK
RFQ
DYNAFORM 870930 Firkantrør Isofr Grå 1/8 T x 1.5 tommer Ytre diameter Firkantet 10 fot | AD6UUP 4ATP6 87093010ft.+/- 0.125 "0.125 "2 013 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNAFORM 870900 Firkantrør Isofr grå 1/4 T x 3 tommer ytre diameter kvadratisk 5 fot
1 666 NOK / enhet