Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNAFORM 870600 Rod Iso Natural 1/4 tomme diameter x 5 fot lengde | AD6UTD 4ATK9

DYNAFORM 870600 Rod Iso Natural 1/4 tomme diameter x 5 fot lengde

På lager
Vare: AD6UTD Modell: 870600Kryssreferanse: 4ATK9
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
84NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStang lager
FARGENaturlig
Diameter1 / 4 "
Diametertoleranse+/- 0.010 "
Lengde5ft.
Lengde Toleranse+/- 0.1875 "
MaterialeIsofthlic Polyester Resin (ISO)
Maks. Temp.150 F
Min. Temp. Vurdering-100 grader F.
Harpiks TypeISO
Strekkfasthet100,000 psi
typenGenerelt formål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3916905000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdeLengde ToleransePris
DYNAFORM 870610 Rod Iso Natural 3/8 tommers diameter x 5 fots lengde | AD6UTE 4ATL1 8706103 / 8 "5ft.+/- 0.1875 "109NOK
DYNAFORM 870620 Rod Iso Natural 1/2 tomme diameter x 5 fot lengde | AD6UTF 4ATL2 8706201 / 2 "5ft.+/- 0.1875 "180NOK
DYNAFORM 870630 Rod Iso Natural 3/4 tommers diameter x 5 fot lengde | AD6UTG 4ATL3 8706303 / 4 "5ft.+/- 0.1875 "455NOK
DYNAFORM 870640 Rod Iso Natural 1 tomme diameter x 5 fot lengde | AD6UTH 4ATL4 8706401"5ft.+/- 0.1875 "875NOK
DYNAFORM 870650 Rod Iso Natural 1 1/4 tomme diameter x 5 fot lengde | AD6UTJ 4ATL5 8706501.25 "5ft.+/- 0.1875 "1 150 NOK
DYNAFORM 870660 Rod Iso Natural 1/4 tomme diameter x 10 fot lengde | AD6UTK 4ATL6 8706601 / 4 "10ft.+/- 0.125 "156NOK
RFQ
DYNAFORM 870670 Rod Iso Natural 3/8 tommers diameter x 10 fot lengde | AD6UTL 4ATL7 8706703 / 8 "10ft.+/- 0.125 "223NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNAFORM 870600 Rod Iso Natural 1/4 tomme diameter x 5 fot lengde
84NOK / enhet