DYNABRADE 64700 Nedtrekksbord 36 x 72 Tommer 1 Hp 115v | AD6HLH 45J423

DYNABRADE 64700 Nedtrekksbord 36 x 72 tommer 1 Hp 115v

Vare: AD6HLH Modell: 64700Kryssref: 45J423
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

80 439 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNedtrekkstabell
Forsterker AC13.0A / t
Filtervurdering1 micron
HP1
Hz60
Generell dybde72 "
Total høyde36 "
Samlet bredde36 "
Fase1
Lydnivå72 dB
Tabellstørrelse36 "x 72"
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 164.25
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode8421398015
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Vakuumsug CFM (3000)

Produktvarianter

ProduktModellSpenningForsterker ACHPGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeFaseLydnivåPris
DYNABRADE 64699 Nedtrekksbord 33 x 60 Tommer 1 Hp 115v | AD6HLD 45J419 6469911513.0A / t160 "33 "36 "172 dB75 897 NOK
DYNABRADE 63210 Nedtrekksbord 36 x 72 Tommer 1 Hp 460v | AD6HLE 45J420 632104602.0A / t172 "36 "36 "372 dB82 800 NOK
RFQ
DYNABRADE 64210 Nedtrekksbord 36 x 72 Tommer 1 Hk 230v | AD6HLG 45J422 642102304.0A / t172 "36 "36 "372 dB84 051 NOK
RFQ
DYNABRADE 64657 Nedtrekksbord 48 x 96 tommer (2)1-1/2 Hk | AD6HLJ 45J424 6465711515.0A / t(2) 1-1 / 296 "37 "48 "184 dB163 211 NOK
RFQ
DYNABRADE 64350 Metal Capture Downdraft Station 230 V | AD6HLK 45J425 643502303.0A / t145 "46 "53 "385 dB276 154 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNABRADE 64700 Nedtrekksbord 36 x 72 tommer 1 Hp 115v
80 439 NOK / enhet