DYNABRADE 64350 Metal Capture Downdraft Station 230 V | AD6HLK 45J425

DYNABRADE 64350 Metal Capture Downdraft Station 230 V

På lager
Vare: AD6HLK Modell: 64350Kryssref: 45J425

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

276 154 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNedtrekkstabell
Forsterker AC3.0A / t
HP1
Hz60
Generell dybde45 "
Total høyde46 "
Samlet bredde53 "
Fase3
Lydnivå85 dB
Tabellstørrelse26 "x 36"
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 163.8
Skipets høyde (cm)137.16
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)137.16
HS kode8421398015
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Vakuumsug CFM (1000)

Produktvarianter

ProduktModellSpenningForsterker ACHPGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeFaseLydnivåPris
DYNABRADE 64699 Nedtrekksbord 33 x 60 Tommer 1 Hp 115v | AD6HLD 45J419 6469911513.0A / t160 "33 "36 "172 dB75 897 NOK
DYNABRADE 63210 Nedtrekksbord 36 x 72 Tommer 1 Hp 460v | AD6HLE 45J420 632104602.0A / t172 "36 "36 "372 dB82 800 NOK
RFQ
DYNABRADE 64210 Nedtrekksbord 36 x 72 Tommer 1 Hk 230v | AD6HLG 45J422 642102304.0A / t172 "36 "36 "372 dB84 051 NOK
RFQ
DYNABRADE 64700 Nedtrekksbord 36 x 72 Tommer 1 Hp 115v | AD6HLH 45J423 6470011513.0A / t172 "36 "36 "172 dB80 439 NOK
RFQ
DYNABRADE 64657 Nedtrekksbord 48 x 96 tommer (2)1-1/2 Hk | AD6HLJ 45J424 6465711515.0A / t(2) 1-1 / 296 "37 "48 "184 dB163 211 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNABRADE 64350 Metal Capture Downdraft Station 230 V
276 154 NOK / enhet