Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS PAFS-1002 Gjennomsnittlig strømningssensor, 3-5/32 tommers størrelse | AH9QNV 40XD17

DWYER INSTRUMENTS PAFS-1002 gjennomsnittlig flytsensor, 3-5/32 tommers størrelse

På lager
Vare: AH9QNV Modell: PAFS-1002Kryssreferanse: 40XD17

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
189NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjennomsnittlig strømningssensor
Tilkobling Innvendig Dia.1 / 4 "
Tilkobling Utvendig Dia.3 / 8 "
Tilkoblingsstørrelse6 mm ID, 10 mm OD
Innsettingslengde3 5 / 32 "
MonteringsorienteringIntegrert flens med pakning
Lagringstemperatur Område-40 grader. til 140 grader. F
Temp. Område40 grader. til 120 grader. F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Medietemp. (Deg. F): 120

Produktvarianter

ProduktModellPris
DWYER INSTRUMENTS PAFS-1003 Gjennomsnittlig strømningssensor, 5-13/32 tommers størrelse | AH9QNW 40XD18 PAFS-1003216NOK
DWYER INSTRUMENTS PAFS-1004 Gjennomsnittlig strømningssensor, 7-21/32 tommers størrelse | AH9QNX 40XD19 PAFS-1004277NOK
DWYER INSTRUMENTS PAFS-1005 Gjennomsnittlig strømningssensor, 9-29/32 tommers størrelse | AH9QNY 40XD20 PAFS-1005364NOK
DWYER INSTRUMENTS PAFS-1006 Gjennomsnittlig strømningssensor, 12-1/2 tommers størrelse | AH9QNZ 40XD21 PAFS-1006720NOK
DWYER INSTRUMENTS PAFS-1007 Gjennomsnittlig strømningssensor, 14-3/4 tommers størrelse | AH9QPA 40XD22 PAFS-1007852NOK
DWYER INSTRUMENTS PAFS-1008 Gjennomsnittlig strømningssensor, 17-1/8 tommers størrelse | AH9QPB 40XD23 PAFS-1008852NOK
DWYER INSTRUMENTS PAFS-1009 Gjennomsnittlig strømningssensor, 19-13/32 tommers størrelse | AH9QPC 40XD24 PAFS-10091 068 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS PAFS-1002 gjennomsnittlig flytsensor, 3-5/32 tommers størrelse
189NOK / enhet