Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS DPG-110 digital prosesstrykkmåler, 0 til 3000 PSI, 1/4 tomme Npt hann, 3 tommers skive, Dpg | CQ8YPZ 55EH98

DWYER INSTRUMENTS DPG-110 digital prosesstrykkmåler, 0 til 3000 PSI, 1/4 tomme Npt hann, 3 tommers skive, Dpg

På lager
Vare: CQ8YPZ Modell: DPG-110Kryssreferanse: 55EH98

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
4 334 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk måler

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3262
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktdetaljer:

Dwyer DPG-seriens digitale trykkmålere har en høy ±0.25 % eller ±0.5 % fullskala nøyaktighet. Det 4-sifrede digitale displayet vil redusere potensialet for feil i avlesningene ved å eliminere parallaksefeil som vanligvis produseres med analoge målere. Series DPG er batteridrevet og har en automatisk avstenging for å spare batterilevetid. Batterilevetiden vil i gjennomsnitt vare 2000 timer. Et tastatur med 4 knapper gir enkel tilgang til funksjoner uten å måtte jobbe gjennom komplekse menyer eller vanskelige tastekombinasjoner. Disse funksjonene inkluderer bakgrunnsbelysning, topp og dal, tara eller automatisk nullstilling og konvertering av trykkenhetene.

Produktvarianter

ProduktModellPris
DWYER INSTRUMENTS DPG-009 Digital prosesstrykkmåler, 0 til 1000 PSI, 1/4 tomme Npt hann, 3 tommers skive, Dpg | CQ8YPM 55EH86 DPG-0093 893 NOK
DWYER INSTRUMENTS DPGAB-08 digital prosesstrykkmåler, 0 til 100 PSI, for tørr luft og gasser, 1/4 tomme Npt hann | CQ8YNN 55EJ07 DPGAB-082 228 NOK
DWYER INSTRUMENTS DPGWB-08 Digital prosesstrykkmåler, 0 til 100 PSI, for væsker og gasser, 1/4 tomme Npt hann | CQ8YPP 55EJ26 DPGWB-082 986 NOK
DWYER INSTRUMENTS DPG-002 Digital prosesstrykkmåler, 0 til 15 PSI, 1/4 tomme Npt hann, bunn, 3 tommers skive, Dpg | CQ8YPQ 55EH79 DPG-0023 893 NOK
DWYER INSTRUMENTS DPGAB-05 digital prosesstrykkmåler, 0 til 15 PSI, for tørr luft og gasser, 1/4 tomme Npt hann | CQ8YPT 55EJ04 DPGAB-052 228 NOK
DWYER INSTRUMENTS DPGWB-05 digital prosesstrykkmåler, 0 til 15 PSI, for væsker og gasser, 1/4 tomme Npt hann | CQ8YPU 55EJ23 DPGWB-052 986 NOK
DWYER INSTRUMENTS DPGAB-09 digital prosesstrykkmåler, 0 til 200 PSI, for tørr luft og gasser, 1/4 tomme Npt hann | CQ8YPW 55EJ08 DPGAB-092 228 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DPG-110 digital prosesstrykkmåler, 0 til 3000 PSI, 1/4 tomme Npt hann, 3 tommers skive, Dpg
4 334 NOK / enhet