Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS BTLR34051 Dial Thermometer, Side Reading, Bimetal, 1/2 Inch NPT Connection, 0 to 240 Deg F Range | AB3RJM 1UZH6

DWYER INSTRUMENTS BTLR34051 Termometer, sideavlesning, bimetall, 1/2 tomme NPT-tilkobling, 0 til 240 grader F-område

På lager
Vare: AB3RJM Modell: BTLR34051Kryssreferanse: 1UZH6
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
1 421 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSideavlesningstermometer
Nøyaktighet-/+ 1 %
SakHermetisk lukket
Case TypeHermetisk lukket
TilkoblingsstedHøyre side
Tilkoblingsstørrelse1 / 2 "
TilkoblingstypePT
Dialstørrelse3"
KlasseGrade 304
Lens MaterialGlass
Sensende elementbimetall
Stengel Dia.1 / 4 "
Stamlengde4"
Temp. Område0 grader. til 240 grader. F
Fuktede materialerRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode9025198080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingsstedStamlengdeTemp. OmrådePris
DWYER INSTRUMENTS BTLS32541 Termometer, sideavlesning, bimetall, 1/2 tomme NPT-tilkobling, -40 til 160 grader F-område | AB3RHJ 1UZE7 BTLS32541Venstre side2 1 / 2 "-40 grader. til 160 grader. F1 670 NOK
DWYER INSTRUMENTS BTLS325101 Termometer, sideavlesning, bimetall, 1/2 tomme NPT-tilkobling, 0 til 200 grader F-område | AB3RHK 1UZE8 BTLS325101Venstre side2 1 / 2 "0 grader. til 200 grader. F1 636 NOK
DWYER INSTRUMENTS BTLS32551 Termometer, sideavlesning, bimetall, 1/2 tomme NPT-tilkobling, 0 til 240 grader F-område | AB3RHL 1UZE9 BTLS32551Venstre side2 1 / 2 "0 grader. til 240 grader. F1 636 NOK
DWYER INSTRUMENTS BTLS325121 Termometer, sideavlesning, bimetall, 1/2 tomme NPT-tilkobling, 50 til 400 grader F-område | AB3RHM 1UZF1 BTLS325121Venstre side2 1 / 2 "50 grader. til 400 grader. F1 489 NOK
DWYER INSTRUMENTS BTLS32571 Termometer, sideavlesning, bimetall, 1/2 tomme NPT-tilkobling, 50 til 500 grader F-område | AB3RHN 1UZF2 BTLS32571Venstre side2 1 / 2 "50 grader. til 500 grader. F1 636 NOK
DWYER INSTRUMENTS BTLS3255D Termometer, sideavlesning, bimetall, 1/2 tomme NPT-tilkobling, 0 til 250 grader F-område | AB3RHP 1UZF3 BTLS3255DVenstre side2 1 / 2 "0 grader. til 250 grader. F1 636 NOK
DWYER INSTRUMENTS BTLS34041 Termometer, sideavlesning, bimetall, 1/2 tomme NPT-tilkobling, -40 til 160 grader F-område | AB3RHQ 1UZF4 BTLS34041Venstre side4"-40 grader. til 160 grader. F1 670 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS BTLR34051 Termometer, sideavlesning, bimetall, 1/2 tomme NPT-tilkobling, 0 til 240 grader F-område
1 421 NOK / enhet