DURHAM MANUFACTURING JC-482478-4S-95 Storage Cabinet With Leg, 4 Adjustable Shelf, 14 Gauge, Size 48 x 78 Inch | AD2FMX 3NYN5

DURHAM MANUFACTURING JC-482478-4S-95 Storage Cabinet With Leg, 4 Adjustable Shelf, 14 Gauge, Size 48 x 78 Inch

Vare: AD2FMX Modell: JC-482478-4S-95Kryssreferanse: 3NYN5
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

25 545 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppbevaringsskap
Montert / Umontertmontert
MonteringSveiset
SkapfargeGrå
Dør Typestandard
FinishPulverlakkert
Måler14
HandleTastet Chrome-låsing
Låsesystem3-Point
MaterialeSveiset stål
Antall dører2
Antall skuffer0
Antall hyller4
Generell dybde24 "
Total høyde78 "
Samlet bredde48 "
Hyllekapasitet700 lb.
StyrkevurderingHeavy Duty
Totalt antall skuffer0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 225.9
Skipets høyde (cm)61.6
Skipets lengde (cm)122.24
Skipets bredde (cm)198.12
HS kode9403200030
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeDør TypeMålerSamlet breddeHyllekapasitetStyrkevurderingTotalt antall skufferHandlePris
DURHAM MANUFACTURING HDC-183678-4S95 oppbevaringsskap, 12 gauge, størrelse 36 x 18 x 78 tommer | AA7MQN 16D690 HDC-183678-4S9578 "standard1236 "1900 lb.Heavy Duty-Tastet Chrome-låsing23 431 NOK
DURHAM MANUFACTURING HDC-243678-4S95 Oppbevaringsskap med 4 justerbare hyller, 12 gauge, størrelse 36 x 78 tommer | AA7MQP 16D691 HDC-243678-4S9578 "standard1236 "1900 lb.Heavy Duty-Tastet Chrome-låsing22 480 NOK
DURHAM MANUFACTURING HDC-244866-3S95 Oppbevaringsskap, 3 justerbare hyller, 12 gauge, størrelse 48 x 66 tommer | AA7MQQ 16D692 HDC-244866-3S9566 "standard1248 "1200 lb.Heavy Duty-Tastet Chrome-låsing21 245 NOK
DURHAM MANUFACTURING HDC-244878-4S95 oppbevaringsskap, 12 gauge, størrelse 48 x 78 tommer | AA7MQR 16D693 HDC-244878-4S9578 "standard1248 "1200 lb.Heavy Duty-Tastet Chrome-låsing28 554 NOK
DURHAM MANUFACTURING HDC-246078-4S95 oppbevaringsskap, 12 gauge, størrelse 60 x 78 tommer | AA7MQT 16D694 HDC-246078-4S9578 "standard1260 "1650 lb.Heavy Duty-Tastet Chrome-låsing37 888 NOK
DURHAM MANUFACTURING HDC-247278-4S95 oppbevaringsskap, 12 gauge, størrelse 72 x 78 tommer | AA7MQU 16D695 HDC-247278-4S9578 "standard1272 "1525 lb.Heavy Duty-Tastet Chrome-låsing37 579 NOK
DURHAM MANUFACTURING HDDS243678-8S95 Oppbevaringsskap med 8 justerbare hyller, 12 gauge, størrelse 36 x 78 tommer | AA7MQV 16D696 HDDS243678-8S9578 "Dobbel1236 "950 lb.Heavy Duty-Tastet Chrome-låsing27 857 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING JC-482478-4S-95 Storage Cabinet With Leg, 4 Adjustable Shelf, 14 Gauge, Size 48 x 78 Inch
25 545 NOK / enhet