DURHAM MANUFACTURING HDC-183678-4S95 oppbevaringsskap, 12 gauge, størrelse 36 x 18 x 78 tommer | AA7MQN 16D690

DURHAM MANUFACTURING HDC-183678-4S95 oppbevaringsskap, 12 gauge, størrelse 36 x 18 x 78 tommer

På lager
Vare: AA7MQN Modell: HDC-183678-4S95Kryssreferanse: 16D690

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 431 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppbevaringsskap
Montert / Umontertmontert
MonteringSveiset
SkapfargeGrå
Dør Typestandard
FinishPulverlakkert
Måler12
HandleTastet Chrome-låsing
Låsesystem3-Point
MaterialeSveiset stål
Antall dører2
Antall skuffer0
Antall hyller4
Generell dybde18 "
Total høyde78 "
Samlet bredde36 "
Hyllekapasitet1900 lb.
StyrkevurderingHeavy Duty
Totalt antall skuffer0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 166.05
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)0.51
HS kode9403200030
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeDør TypeMålerSamlet breddeHyllekapasitetStyrkevurderingTotalt antall skufferHandlePris
DURHAM MANUFACTURING HDC-243678-4S95 Oppbevaringsskap med 4 justerbare hyller, 12 gauge, størrelse 36 x 78 tommer | AA7MQP 16D691 HDC-243678-4S9578 "standard1236 "1900 lb.Heavy Duty-Tastet Chrome-låsing22 480 NOK
DURHAM MANUFACTURING HDC-244866-3S95 Oppbevaringsskap, 3 justerbare hyller, 12 gauge, størrelse 48 x 66 tommer | AA7MQQ 16D692 HDC-244866-3S9566 "standard1248 "1200 lb.Heavy Duty-Tastet Chrome-låsing21 245 NOK
DURHAM MANUFACTURING HDC-244878-4S95 oppbevaringsskap, 12 gauge, størrelse 48 x 78 tommer | AA7MQR 16D693 HDC-244878-4S9578 "standard1248 "1200 lb.Heavy Duty-Tastet Chrome-låsing28 554 NOK
DURHAM MANUFACTURING HDC-246078-4S95 oppbevaringsskap, 12 gauge, størrelse 60 x 78 tommer | AA7MQT 16D694 HDC-246078-4S9578 "standard1260 "1650 lb.Heavy Duty-Tastet Chrome-låsing37 888 NOK
DURHAM MANUFACTURING HDC-247278-4S95 oppbevaringsskap, 12 gauge, størrelse 72 x 78 tommer | AA7MQU 16D695 HDC-247278-4S9578 "standard1272 "1525 lb.Heavy Duty-Tastet Chrome-låsing37 579 NOK
DURHAM MANUFACTURING HDDS243678-8S95 Oppbevaringsskap med 8 justerbare hyller, 12 gauge, størrelse 36 x 78 tommer | AA7MQV 16D696 HDDS243678-8S9578 "Dobbel1236 "950 lb.Heavy Duty-Tastet Chrome-låsing27 857 NOK
DURHAM MANUFACTURING 338-95 Oppbevaringsskap, størrelse 33-7/8 x 12-1/2 x 23-7/8 tommer, grå | AA8XJZ 1ANU5 338-9523.88 "standard19 / 22 / 24 / 2633.75 "50 lb.Industriell-enslig3 073 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDC-183678-4S95 oppbevaringsskap, 12 gauge, størrelse 36 x 18 x 78 tommer
23 431 NOK / enhet