DURHAM MANUFACTURING HTL-3060-DD-95 Cage Truck, Heavy Duty, Lengde 60 tommer | AB3HNF 1TGU8

DURHAM MANUFACTURING HTL-3060-DD-95 burvogn, kraftig, lengde 60 tommer

På lager
Vare: AB3HNF Modell: HTL-3060-DD-95Kryssref: 1TGU8

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 505 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMesh lagerbil
Caster Dia.6"
Caster materialeFenol
Type hjul(2) Svingbar, (2) Stiv
Hjulbredde2"
FARGEGrå
AnleggStål
FinishPulverlakk
Måler14
Håndtak inkludertNei
Lastekapasitet2000 lb.
MaterialeStål
Mesh Størrelse3/4" x 1-1/2"
Antall hyller0
Generell dybde30 "
Total høyde57 "
Total lengde60 "
Samlet bredde30 "
Hyllelengde60 "
Hyllebredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 88.5542
Skipets høyde (cm)81.28
Skipets lengde (cm)168.91
Skipets bredde (cm)143.35
HS kode8716805010
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellFinishLengdeLastekapasitetTotal lengdeHyllelengdeBreddePris
DURHAM MANUFACTURING HTL-3048-DD-95 Cage Truck, Heavy Duty, Lengde 48 tommer | AB3HNE 1TGU7 HTL-3048-DD-95Pulverlakk-2000 lb.48 "48 "-16 177 NOK
DURHAM MANUFACTURING HTL-2448-DD-95 Cage Truck, Low Deck, Pad Låsbar, Kapasitet 2000 Lbs, Størrelse 24 x 48 Tommer | CF6KVF HTL-2448-DD-95Teksturert pulvermaling54.5 "2000 lbs.--26 "13 294 NOK
DURHAM MANUFACTURING HTL-2460-DD-95 Cage Truck, Low Deck, Pad Låsbar, Kapasitet 2000 Lbs, Størrelse 24 x 60 Tommer | CF6KVL HTL-2460-DD-95Teksturert pulvermaling66.5 "2000 lbs.--26 "14 127 NOK
DURHAM MANUFACTURING HTL-3660-DD-95 Cage Truck, Low Deck, Pad Låsbar, Kapasitet 2000 Lbs, Størrelse 36 x 60 Tommer | CF6KWA HTL-3660-DD-95Teksturert pulvermaling66.5 "2000 lbs.--38 "24 062 NOK
DURHAM MANUFACTURING HTL-3672-DD-95 Cage Truck, Low Deck, Pad Låsbar, Kapasitet 2000 Lbs, Størrelse 36 x 72 Tommer | CF6KWF HTL-3672-DD-95Teksturert pulvermaling78.5 "2000 lbs.--38 "25 204 NOK
DURHAM MANUFACTURING HTL-4474-DD-95 Cage Truck, Low Deck, Pad Låsbar, Kapasitet 2000 Lbs, Størrelse 44 x 74 tommer | CF6KWK HTL-4474-DD-95Teksturert pulvermaling80.5 "2000 lbs.--46 "26 253 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HTL-3060-DD-95 burvogn, kraftig, lengde 60 tommer
18 505 NOK / enhet