DURHAM MANUFACTURING HMT-2436-3-95 Høydekk bærbart bord, 3 hyller, størrelse 24-1/4 x 36-1/4 x 30-1/16 tommer | AB3HME 1TGN7

DURHAM MANUFACTURING HMT-2436-3-95 bærbart bord med høy dekk, 3 hyller, størrelse 24-1/4 x 36-1/4 x 30-1/16 tommer

På lager
Vare: AB3HME Modell: HMT-2436-3-95Kryssreferanse: 1TGN7

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 886 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbart bord med høyt dekk
Caster materialeIkke-marring, glatt rullende poly
Hjulstørrelse5"
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
FARGEGrå
FinishPulverlakk
Måler14
Lastekapasitet1200 lbs.
Materiale14 Ga. hyller, 1 1/2" x 1/8" vinkelramme, alle MIG-sveiset
Antall hyller3
Total høyde30 "
Total lengde36 "
Samlet bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 51.3
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode9403200030
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellBreddeFinishHøydeLengdeMaterialeAntall hyllerTotal lengdeSamlet breddePris
DURHAM MANUFACTURING HMT-1836-2-95 Høydekk bærbart bord, 2 hylle, størrelse 18-1/4 x 36-1/4 x 30-1/16 tommer | AB3HMB 1TGN4 HMT-1836-2-95-Pulverlakk--14 Ga. hyller, 1 1/2" x 1/8" vinkelramme, alle MIG-sveiset236 "18 "4 449 NOK
DURHAM MANUFACTURING HMT-1836-3-95 Høydekk bærbart bord, 3 hyller, størrelse 18-1/4 x 36-1/4 x 30-1/16 tommer | AB3HMC 1TGN5 HMT-1836-3-95-Pulverlakk--14 Ga. hyller, 1 1/2" x 1/8" vinkelramme, alle MIG-sveiset336 "18 "4 138 NOK
DURHAM MANUFACTURING HMT-2436-2-95 Høydekk bærbart bord, 2 hyller, størrelse 24-1/4 x 36-1/4 x 30-1/16 tommer, grå | AB3HMD 1TGN6 HMT-2436-2-95-Pulverlakk--14 Ga. hyller, 1 1/2" x 1/8" vinkelramme, alle MIG-sveiset236 "24 "4 880 NOK
DURHAM MANUFACTURING HMT-2448-2-95 Høydekk bærbart bord, 2 hyller, størrelse 24-1/4 x 48-1/4 x 30-1/16 tommer, grå | AB3HMF 1TGN8 HMT-2448-2-95-Pulverlakk--14 Ga. hyller, 1 1/2" x 1/8" vinkelramme, alle MIG-sveiset248 "24 "5 517 NOK
DURHAM MANUFACTURING HMT-2448-3-95 Høydekk bærbart bord, 3 hyller, størrelse 24-1/4 x 48-1/4 x 30-1/16 tommer | AB3HMG 1TGN9 HMT-2448-3-95-Pulverlakk--14 Ga. hyller, 1 1/2" x 1/8" vinkelramme, alle MIG-sveiset348 "24 "6 191 NOK
DURHAM MANUFACTURING HMT-3048-2-95 Høydekk bærbart bord, 2 hyller, størrelse 30-1/4 x 48-1/4 x 30-1/16 tommer, grå | AB3HMH 1TGP1 HMT-3048-2-95-Pulverlakk--14 Ga. hyller, 1 1/2" x 1/8" vinkelramme, alle MIG-sveiset248 "30 "6 123 NOK
DURHAM MANUFACTURING HMT-3048-3-95 Høydekk bærbart bord, 3 hyller, størrelse 30-1/4 x 48-1/4 x 30-1/16 tommer | AB3HMJ 1TGP2 HMT-3048-3-95-Pulverlakk--14 Ga. hyller, 1 1/2" x 1/8" vinkelramme, alle MIG-sveiset348 "30 "7 044 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HMT-2436-3-95 bærbart bord med høy dekk, 3 hyller, størrelse 24-1/4 x 36-1/4 x 30-1/16 tommer
4 886 NOK / enhet