Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENERELT ELEKTRISK P065P Switch AC Disconnect Ikke smeltbar 240v 60a | AE8DUK 6CNV0

GENERAL ELECTRIC P065P Bryter AC Koble fra ikke-smeltbar 240v 60a

På lager
Vare: AE8DUK Modell: P065PKryssreferanse: 6CNV0

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 009 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFrakoblingsbryter for klimaanlegg
amps60
Forsterker AC60
Dybde5.8 "
Dutygeneral
Høyde8"
HP10 HK @ 240 VAC
MaterialePlast
NEMA innkapslingstype3R
Fase1
BeholdertypeIngen beholder inkludert
Kortslutning beskyttelsenone
Spenning240 VAC
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5985
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8536509045
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Smeltbart / ikke-smeltbart (ikke smeltbart)

Produktvarianter

ProduktModellBreddeampsForsterker ACDybdeHøydeHPSakMaterialePris
GENERELT ELEKTRISK U035F2 Switch Ac Disconnect Fusion 240v 30a | AE7WMJ 6AYA1 U035F25"30302.8 "7"3 HK @ 240 VACFrakoblingsbryter for klimaanleggmetallic940NOK
GENERELT ELEKTRISK U065F1 Switch Ac Disconnect Fusion 240v 60a | AE7WMK 6AYA2 U065F15"60-2.1 "9"10 HK @ 240 VACFrakoblingsbryter for klimaanleggmetallic928NOK
GENERELT ELEKTRISK U065NA1 Switch Ac Disconnect Ikke smeltbar 240v 60a | AE7WML 6AYA3 U065NA15"60602.1 "7"10 HK @ 240 VACFrakoblingsbryter for klimaanleggmetallic1 020 NOK
GENERELT ELEKTRISK U065NA1010 Switch Ac Disconnect Ikke smeltbar 240v 60a | AE7WMM 6AYA4 U065NA10105"60602.1 "7"10 HK @ 240 VACFrakoblingsbryter for klimaanlegg med kontaktmetallic4 131 NOK
GENERELT ELEKTRISK U065P Switch AC Disconnect Ikke smeltbar 240v 60a | AE7WMN 6AYA5 U065P5"60602.1 "7.2 "10 HK @ 240 VACFrakoblingsbryter for klimaanleggmetallic925NOK
GENERELT ELEKTRISK U065P010 Switch AC Disconnect Ikke smeltbar 240v 60a | AE7WMP 6AYA6 U065P0105"60-2.1 "7"10 HK @ 240 VACFrakoblingsbryter for klimaanlegg med kontaktmetallic4 557 NOK
GENERELT ELEKTRISK P065F Bryter AC Frakobling Fusible 240v 60a | AE8DUH 6CNU8 P065F5.8 "60603.1 "8"10 HK @ 240 VACFrakoblingsbryter for klimaanleggPlast941NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL ELECTRIC P065P Bryter AC Koble fra ikke-smeltbar 240v 60a
1 009 NOK / enhet