DURHAM MANUFACTURING HDCC243636-2S95 Clearview-skap, montert, størrelse 24 x 36 x 36 tommer | AC6JQW 34A966

DURHAM MANUFACTURING HDCC243636-2S95 Clearview skap, montert, størrelse 24 x 36 x 36 tommer

På lager
Vare: AC6JQW Modell: HDCC243636-2S95Kryssreferanse: 34A966

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 490 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppbevaringsskap
Montert / Umontertmontert
MonteringSveiset
SkapfargeGrå
Dør Typestandard
FinishPulverlakkert
Måler12
HandleHengelåsbar
Låsesystem3-Point
MaterialeSveiset stål
Antall dører2
Antall skuffer0
Antall hyller2
Generell dybde24 "
Total høyde36 "
Samlet bredde36 "
Hyllekapasitet1900 lb.
StyrkevurderingHeavy Duty
Totalt antall skuffer0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 211.5
Skipets høyde (cm)106.68
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode9403200030
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeHyllekapasitetPris
DURHAM MANUFACTURING HDCC202436-2S95 Clearview-skap, montert, størrelse 20 x 24 x 36 tommer | AC6JQT 34A963 HDCC202436-2S9520 "36 "24 "1025 lb.13 352 NOK
DURHAM MANUFACTURING HDCC203636-2S95 Clearview-skap, montert, størrelse 20 x 36 x 36 tommer | AC6JQU 34A964 HDCC203636-2S9520 "36 "36 "1900 lb.20 779 NOK
DURHAM MANUFACTURING HDCC203642-2S95 Clearview-skap, montert, størrelse 20 x 36 x 42 tommer | AC6JQV 34A965 HDCC203642-2S9520 "42 "36 "1900 lb.17 777 NOK
DURHAM MANUFACTURING HDCC243642-2S95 Clearview-skap, montert, størrelse 24 x 36 x 42 tommer | AC6JQX 34A967 HDCC243642-2S9524 "42 "36 "1900 lb.19 581 NOK
DURHAM MANUFACTURING HDCC244842-2S95 Clearview-skap, montert, størrelse 24 x 48 x 42 tommer | AC6JQY 34A968 HDCC244842-2S9524 "42 "48 "1200 lb.21 925 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDCC243636-2S95 Clearview skap, montert, størrelse 24 x 36 x 36 tommer
21 490 NOK / enhet