DURHAM MANUFACTURING HDCC244842-2S95 Clearview-skap, montert, størrelse 24 x 48 x 42 tommer | AC6JQY 34A968

DURHAM MANUFACTURING HDCC244842-2S95 Clearview skap, montert, størrelse 24 x 48 x 42 tommer

På lager
Vare: AC6JQY Modell: HDCC244842-2S95Kryssreferanse: 34A968

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 889 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppbevaringsskap
Montert / Umontertmontert
MonteringSveiset
SkapfargeGrå
Dør Typestandard
FinishPulverlakkert
Måler12
HandleHengelåsbar
Låsesystem3-Point
MaterialeSveiset stål
Antall dører2
Antall skuffer0
Antall hyller2
Generell dybde24 "
Total høyde42 "
Samlet bredde48 "
Hyllekapasitet1200 lb.
StyrkevurderingHeavy Duty
Totalt antall skuffer0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 131.7883
Skipets høyde (cm)61.28
Skipets lengde (cm)122.4
Skipets bredde (cm)106.68
HS kode9403200030
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeHyllekapasitetPris
DURHAM MANUFACTURING HDCC202436-2S95 Clearview-skap, montert, størrelse 20 x 24 x 36 tommer | AC6JQT 34A963 HDCC202436-2S9520 "36 "24 "1025 lb.12 514 NOK
DURHAM MANUFACTURING HDCC203636-2S95 Clearview-skap, montert, størrelse 20 x 36 x 36 tommer | AC6JQU 34A964 HDCC203636-2S9520 "36 "36 "1900 lb.19 141 NOK
DURHAM MANUFACTURING HDCC203642-2S95 Clearview-skap, montert, størrelse 20 x 36 x 42 tommer | AC6JQV 34A965 HDCC203642-2S9520 "42 "36 "1900 lb.16 884 NOK
DURHAM MANUFACTURING HDCC243636-2S95 Clearview-skap, montert, størrelse 24 x 36 x 36 tommer | AC6JQW 34A966 HDCC243636-2S9524 "36 "36 "1900 lb.18 924 NOK
DURHAM MANUFACTURING HDCC243642-2S95 Clearview-skap, montert, størrelse 24 x 36 x 42 tommer | AC6JQX 34A967 HDCC243642-2S9524 "42 "36 "1900 lb.18 539 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDCC244842-2S95 Clearview skap, montert, størrelse 24 x 48 x 42 tommer
20 889 NOK / enhet