DURHAM MANUFACTURING 3ST-EX3660-2AS-95 Lagervogn med 3 sider, størrelse 36 x 60 tommer, stål | AE4MYG 5LVU1

DURHAM MANUFACTURING 3ST-EX3660-2AS-95 lagervogn med 3 sider, størrelse 36 x 60 tommer, stål

På lager
Vare: AE4MYG Modell: 3ST-EX3660-2AS-95Kryssreferanse: 5LVU1

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 985 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak3-sidig aksjevogn
Justerbare trinn1"
Caster Dia.6"
Caster materialeFenol
Type hjul(2) Svingbar, (2) Stiv
Hjulbredde2"
FARGEGrå
AnleggStål
FinishPulverlakk
Måler14
Lastekapasitet2000 lb.
Antall hyller2
Total høyde57 "
Total lengde36 "
Samlet bredde60 "
Hyllelengde36 "
Hyllebredde60 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 131.85
Skipets høyde (cm)92.39
Skipets lengde (cm)168.91
Skipets bredde (cm)143.35
HS kode8716805010
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellAntall hyllerTotal lengdeSamlet breddeHyllelengdeHyllebreddePris
DURHAM MANUFACTURING 3ST-EX3672-1AS-95 Lagervogn med 3 sider, bredde 72 tommer | AE4MYF 5LVU0 3ST-EX3672-1AS-95136 "72 "36 "72 "19 421 NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 3ST-EX3672-2AS-95 Lagervogn med 3 sider, størrelse 36 x 72 tommer, stål | AE4MYH 5LVU2 3ST-EX3672-2AS-95236 "72 "36 "72 "22 122 NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 3ST-EX3048-3AS-95 Lagervogn med 3 sider, lengde 30 tommer, grå | AE4MYJ 5LVU3 3ST-EX3048-3AS-95330 "48 "30 "48 "18 478 NOK
DURHAM MANUFACTURING 3ST-EX3060-3AS-95 Lagervogn med 3 sider, lengde 30 tommer | AE4MYK 5LVU4 3ST-EX3060-3AS-95330 "60 "30 "60 "21 643 NOK
DURHAM MANUFACTURING 3ST-EX3672-3AS-95 Lagervogn med 3 sider, lengde 36 tommer | AE4MYM 5LVU6 3ST-EX3672-3AS-95336 "72 "36 "72 "26 019 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 3ST-EX3660-2AS-95 lagervogn med 3 sider, størrelse 36 x 60 tommer, stål
18 985 NOK / enhet