DURHAM MANUFACTURING 303-95-D943 Skyveskuffeskap, 32 rom, størrelse 11-3/4 x 15-1/4 x 11-1/4 tommer | AE6ZFP 5W884

DURHAM MANUFACTURING 303-95-D943 Skyveskuff, 32 rom, størrelse 11-3/4 x 15-1/4 x 11-1/4 tommer

På lager
Vare: AE6ZFP Modell: 303-95-D943Kryssreferanse: 5W884

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 263 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlideskuff
Skapets dybde15-3 / 4 "
Skapets høyde15 "
Skapets bredde20 "
FARGEGrå
Rom per skuff32
Skuffedybde12 "
Skuffehøyde3"
Skuffebredde18 "
FinishPulverlakk
Lastekapasitet180 lb (40 lb. per vugge)
MaterialePrime kaldvalset stål
Antall skuffer4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 26.01
Skipets høyde (cm)41.66
Skipets lengde (cm)53.85
Skipets bredde (cm)41.66
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeSkapets høydeSkapets breddeAntall skufferFARGESkuffedybdeSkuffehøydeSkuffebreddePris
DURHAM MANUFACTURING 310B-95 lagerslidestativ, stor, størrelse 12-1/2 x 20-1/4 x 15 tommer | AB4EQY 1XHL6 310B-95Prime kaldvalset stål15 "20.25 "4 (ikke inkludert)Grå12 "3"18 "1 931 NOK
DURHAM MANUFACTURING 303-95-945 Skyveskuffeskap, størrelse 15-3/4 x 20 x 15 tommer, grå | AC3TNZ 2W430 303-95-945Prime kaldvalset stål15 "20 "4Grå12 "3"18 "3 082 NOK
DURHAM MANUFACTURING 307-95-D947 Skyveskuffeskap, 24 rom, størrelse 11-3/4 x 15-1/4 x 11-1/4 tommer | AC3TPA 2W431 307-95-D947Prime kaldvalset stål11.25 "15.25 "4Grå13.375 "2"9.25 "-
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 303-95-D950 Skyveskuffeskap, 4 skuffer, størrelse 15-3/4 x 20 x 15 tommer | AD8CVU 4HY17 303-95-D950Prime kaldvalset stål15 "20 "4Grå12 "3"18 "3 052 NOK
DURHAM MANUFACTURING 303-95-D952 Skyveskuffeskap, størrelse 15-3/4 x 20 x 15 tommer, kaldvalset stål | AD8CVV 4HY18 303-95-D952Prime kaldvalset stål15 "20 "4Grå12 "3"18 "3 057 NOK
DURHAM MANUFACTURING 303-95-D918 Skyveskuffeskap, størrelse 15-3/4 x 20 x 15 tommer, stål | AD8CWA 4HY23 303-95-D918Prime kaldvalset stål15 "20 "4Grå12 "3"18 "3 197 NOK
DURHAM MANUFACTURING 303-17-S1157 Skyveskuffeskap, størrelse 15-3/4 x 20 x 15 tommer, pulverlakk, grå | AE4CHZ 5JEM6 303-17-S1157Stål15 "20 "4 (ikke inkludert)Rød---2 340 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 303-95-D943 Skyveskuff, 32 rom, størrelse 11-3/4 x 15-1/4 x 11-1/4 tommer
3 263 NOK / enhet