DURHAM MANUFACTURING 060A-95-WFS Oppbevaringsskap for slipemidler, 1 hylle, størrelse 33-3/4 x 11-7/8 x 23-7/8 tommer | CF6JCW

DURHAM MANUFACTURING 060A-95-WFS oppbevaringsskap for slipemidler, 1 hylle, størrelse 33-3/4 x 11-7/8 x 23-7/8 tommer

På lager
Vare: CF6JCW Modell: 060A-95-WFS

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 003 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppbevaringsskap
montertJa
FARGEGrå
FinishGlanspulvermaling
Høyde23.88 "
Lengde33.75 "
MaterialeStål
Antall målere20
Bredde11.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.4
Skipets høyde (cm)71.12
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Med 6 deler, pinnebrett, krok med 5 pinner

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeBreddePris
DURHAM MANUFACTURING 057A-95-ND Slipende oppbevaringsskap med stiftplate, veggfeste, 2 justerbare hyller, grå | CF6JCT 057A-95-ND32.75 "19.88 "14.25 "2 307 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 060A-95-WFS oppbevaringsskap for slipemidler, 1 hylle, størrelse 33-3/4 x 11-7/8 x 23-7/8 tommer
4 003 NOK / enhet