Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DURAC 4935 Hydrometer Nacl 4/26.4 | AG6TXY 46Z366

DURAC 4935 Hydrometer Nacl 4/26.4

På lager
Vare: AG6TXY Modell: 4935Kryssreferanse: 46Z366

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 767 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhydrometer
Lengde300mm
Område4 / 26.4%
SkalaNaCl
Skala divisjoner0.0020

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode9025900000

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeNøyaktighetSakLengdeOmrådeSkalaSkala divisjonertempPris
DURAC 4660 Baume vanlig form hydrometer | AA4YUK 13K071 466060 til 60 grader F+/- 0.1 graderhydrometer300mm59/71BAUME0.160 grader F / 15 grader C576NOK
DURAC 4730 Baume vanlig hydrometer | AA4YUL 13K073 473060 til 60 grader F+/- 1 graderhydrometer300mm0/50BAUME160 grader F / 15 grader C569NOK
DURAC 4750 Baume vanlig form hydrometer | AA4YUM 13K074 475060 til 60 grader F+/- 1 graderhydrometer300mm0/70BAUME160 grader F / 15 grader C541NOK
DURAC 3H-FC Api Astm-sertifisert hydrometer | AA4YUN 13K077 3H-FC60 til 60 grader F+/- 0.1 graderSertifisert hydrometer330mm19/31API ASTM0.160 Grader F7 127 NOK
DURAC 6H Api Astm Hydrometer | AA4YUP 13K089 6H60 til 60 grader F+/- 0.1 graderhydrometer330mm49/61API ASTM0.160 Grader F733NOK
DURAC 7H Api Astm Hydrometer | AA4YUQ 13K090 7H60 til 60 grader F+/- 0.1 graderhydrometer330mm59/71API ASTM0.160 Grader F733NOK
DURAC 4620 Hydrometer Baume Range 19/31 | AF3QFL 8AVZ4 462060 til 60 grader F+/- 0.1 graderhydrometer300mm19/31BAUME0.160 grader F / 15 grader C391NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURAC 4935 Hydrometer Nacl 4/26.4
1 767 NOK / enhet