DURAC 4660 Baume vanlig form hydrometer | AA4YUK 13K071

DURAC 4660 Baume vanlig form hydrometer

På lager
Vare: AA4YUK Modell: 4660Kryssref: 13K071

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

576NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhydrometer
Nøyaktighet+/- 0.1 grader
Lengde300mm
Område59/71
SkalaBAUME
Skala divisjoner0.1
temp60 grader F / 15 grader C
Temp. Område60 til 60 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.27
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode9025802000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeNøyaktighetSakLengdeOmrådeSkalaSkala divisjonertempPris
DURAC 4730 Baume vanlig hydrometer | AA4YUL 13K073 473060 til 60 grader F+/- 1 graderhydrometer300mm0/50BAUME160 grader F / 15 grader C569NOK
DURAC 4750 Baume vanlig form hydrometer | AA4YUM 13K074 475060 til 60 grader F+/- 1 graderhydrometer300mm0/70BAUME160 grader F / 15 grader C541NOK
DURAC 3H-FC Api Astm-sertifisert hydrometer | AA4YUN 13K077 3H-FC60 til 60 grader F+/- 0.1 graderSertifisert hydrometer330mm19/31API ASTM0.160 Grader F7 127 NOK
DURAC 6H Api Astm Hydrometer | AA4YUP 13K089 6H60 til 60 grader F+/- 0.1 graderhydrometer330mm49/61API ASTM0.160 Grader F733NOK
DURAC 7H Api Astm Hydrometer | AA4YUQ 13K090 7H60 til 60 grader F+/- 0.1 graderhydrometer330mm59/71API ASTM0.160 Grader F733NOK
DURAC 4620 Hydrometer Baume Range 19/31 | AF3QFL 8AVZ4 462060 til 60 grader F+/- 0.1 graderhydrometer300mm19/31BAUME0.160 grader F / 15 grader C391NOK
DURAC 152H Hydrometer Jord -5-60 G/lt 280 Mm | AF3QFM 8AVZ5 152H60 til 60 grader F+/- 1g / lhydrometer279mm-5/60gram/liter168 Grader F813NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURAC 4660 Baume vanlig form hydrometer
576NOK / enhet