DUKE 155752 Element, Varme 52V, 300W | CP3UZB 32ZF20

DUKE 155752 Element, Heat 52V, 300W

Vare: CP3UZB Modell: 155752Kryssreferanse: 32ZF20
1 192 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElement

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
DUKE 156540 Element, Varme 120V, 300W | CP3UZA 32ZF28 1565402 163 NOK
RFQ
DUKE 155074 Element, Innvendig 208V, 2667W | CP3UZC 29PC59 1550743 044 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DUKE 155752 Element, Heat 52V, 300W
1 192 NOK / enhet