Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DUFF-NORTON M2555-12 maskinskrueaktuator 500 Lb 12 tommers reise | AC3YFP 2XLW8

DUFF-NORTON M2555-12 Maskinskrueaktuator 500 Lb 12 Tommers reise

På lager
Vare: AC3YFP Modell: M2555-12Kryssreferanse: 2XLW8
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
9 233 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrueaktuator
Effektivitetsvurdering30.6%
FinishAnodisert
Dreiemoment med full belastning13 tommer.
Girutveksling5:1
Housing MaterialAluminum
Løfteskrue Dia. (I.)1/2
Maks. HP1/3
MonteringstypeBase / topplate
Nominell belastning (lb)500
Reise~~POS=TRUNC12 "
Turn of Worm for 1 In. Hev20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.503
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)46.23
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode8501404020
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DUFF-NORTON M2555-12 Maskinskrueaktuator 500 Lb 12 Tommers reise
9 233 NOK / enhet