DUCTMATE GRPFRO3VGA50 1-3 / 4 x 3 x 1-3 / 4 x 50 Vinyl Flex-kontakt | AE8NQM 6EKE8

DUCTMATE GRPFRO3VGA50 1-3/4 x 3 x 1-3/4 x 50 Vinyl Flex-kontakt

På lager
Vare: AE8NQM Modell: GRPFRO3VGA50Kryssref: 6EKE8

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 738 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel kanalkontakt
CoatingGalvanisert
Måler26
Lengde50ft.
MaterialeStål
Trykkvurdering10 "WG
typenBoligvinyl, 1-3 / 4 "x 3" x 1-3 / 4 "
Bredde6.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.56
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)57.91
Skipets bredde (cm)56.39
HS kode3920490000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Dobbel fold / rivestyrke

Produktvarianter

ProduktModellCoatingMålerMaterialetypenBreddePris
DUCTMATE GRPFC3VSGA50 3 x 3 x 3 x 50 fot Vinyl Flex-kontakt | AE8NQJ 6EKE5 GRPFC3VSGA50Galvanisert / Vinyl24Stål / vinylKraftig kommersiell vinyl, 3 "x 3" x 3 "-2 029 NOK
DUCTMATE GRPFC3NGA50 3 x 3 x 3 x 50 føtter Neopren Flex-kontakt | AE8NQK 6EKE6 GRPFC3NGA50Galvanisert / neopren24Stål / NeoprenKommersiell neopren, 3 "x 3" x 3 "9"3 236 NOK
DUCTMATE GRPFC3HGA50 3 x 3 x 3 x 50 føtter Hypalon Flex-kontakt | AE8NQL 6EKE7 GRPFC3HGA50Galvanisert / Hypolon24Stål / HypolonKommersiell Hypalon, 3 "x 3" x 3 "-4 228 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DUCTMATE GRPFRO3VGA50 1-3/4 x 3 x 1-3/4 x 50 Vinyl Flex-kontakt
1 738 NOK / enhet