Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DUCTMATE GR 440 2X2 forseglingstapelapper Butyl 2 tommer x 2 tommer PK24 | AH2XVV 30PR97

DUCTMATE GR 440 2X2 forseglingstapelapper Butyl 2 tommer x 2 tommer PK24

På lager
Vare: AH2XVV Modell: GR 440 2X2Kryssref.: 30PR97
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
280NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakButyltapelapper
Byråets samsvarUL, LEED-kompatibel, FDA 21CFR175.105, MILC-18909B, TT-C- 1796A, Type II, klasse B, Ml LC- 18969B. Type II, klasse B
FARGEGrå
Lengde2"
Stilbutyl
Temp. Område-65 grader til 220 grader
Tykkelse3 / 16 "
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.567
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)6.6
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Ikke-herdende, ikke-skinnende

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DUCTMATE GR 440 2X2 forseglingstapelapper Butyl 2 tommer x 2 tommer PK24
280NOK / enhet