Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FB3HEXB381634P25 Sekskantskrue med hodelokk, 3/8-16 X 3/4 tommers størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet, 25Pk | AH7CAC 36RG69

FOREVERBOLT FB3HEXB381634P25 Sekskantskrue med hodelokk, 3/8-16 X 3/4 tommers størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet, 25pk

På lager
Vare: AH7CAC Modell: FB3HEXB381634P25Kryssreferanse: 36RG69

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

373NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
FinishNL-19 (SM)
Klasse316
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde9 / 16 "
Lengde3 / 4 "
Min. Gjengelengde3 / 4 "
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.396
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandTH

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FB3HEXB381634P25 Sekskantskrue med hodelokk, 3/8-16 X 3/4 tommers størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet, 25pk
373NOK /pakke