Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DUALVEE T4-4 Track, Nom. Rail Size, 4, 4 ft Overall Length, Hardened Carbon Steel | CP3UWF 800YF6

DUALVEE T4-4 Spor, Nom. Skinnestørrelse, 4, 4 fot total lengde, herdet karbonstål

På lager
Vare: CP3UWF Modell: T4-4Kryssreferanse: 800YF6

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 587 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9575
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
DUALVEE T1-1 Spor, Nom. Skinnestørrelse, 1, 1 fot total lengde, herdet karbonstål | CP3URQ 800YC9 T1-1236NOK
DUALVEE T1SS-1 Spor, Nom. Skinnestørrelse, 1, 1 fot total lengde, herdet rustfritt stål | CP3URR 800YG1 T1SS-1474NOK
DUALVEE T112507 Spor, Nom. Skinnestørrelse, 1, 12.5 tommer totallengde, 7 skinnehull, herdet karbonstål | CP3URT 800YK3 T112507401NOK
DUALVEE T1SS12507 Spor, Nom. Skinnestørrelse, 1, 12.5 tommer totallengde, 7 skinnehull, herdet rustfritt stål | CP3URU 800YM7 T1SS12507671NOK
DUALVEE T1-2 Spor, Nom. Skinnestørrelse, 1, 2 fot total lengde, herdet karbonstål | CP3URV 800YD0 T1-2469NOK
DUALVEE T1SS-2 Spor, Nom. Skinnestørrelse, 1, 2 fot total lengde, herdet rustfritt stål | CP3URW 800YG2 T1SS-2943NOK
DUALVEE T1SS245013 Spor, Nom. Skinnestørrelse, 1, 24.5 tommer totallengde, 13 skinnehull | CP3URX 800YM8 T1SS2450131 275 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DUALVEE T4-4 Spor, Nom. Skinnestørrelse, 4, 4 fot total lengde, herdet karbonstål
2 587 NOK / enhet