DRYROD 1205500 Bærbar sveiseovn type 1 grader | AC300UHX 9KB3

DRYROD 1205500 Bærbar sveiseovn Type 1 300 grader

På lager
Vare: AC9UHX Modell: 1205500Kryssreferanse: 3KB70

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 380 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar sveiseovn
Kapasitet10 lb.
Kammerdybde19-3 / 4 tommer
IsolasjonGlassfiber
Isolasjonstykkelse1-1 / 2 tommer
Temp. Område300 Grader F
typen1
Spenning100-240 VAC / DC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.44
Skipets høyde (cm)59.18
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8516604080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kammer Dia. (Inn.) (2-7 / 8)
    • Varmeelementer (60W Dual Volt)

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetTemp. OmrådetypenSpenningPris
DRYROD 1205510 Bærbar sveisetype 2 100-300 grader | AC9UHY 3KB72 120551020 lb.100 til 300 grader F2100-240 VAC12 170 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DRYROD 1205500 Bærbar sveiseovn Type 1 300 grader
6 380 NOK / enhet