DRYROD 1205510 Bærbar sveisetype 2 100-300 grader | AC9UHY 3KB72

DRYROD 1205510 Bærbar sveisetype 2 100-300 grader

På lager
Vare: AC9UHY Modell: 1205510Kryssreferanse: 3KB72

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 170 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar sveiseovn
Kapasitet20 lb.
Kammerdybde19-3 / 4 tommer
IsolasjonGlassfiber
Isolasjonstykkelse1-1 / 2 tommer
Temp. Område100 til 300 grader F
typen2
Spenning100-240 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.65
Skipets høyde (cm)58.42
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)19.81
HS kode8514300000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kammer Dia. (Inn.) (3-7 / 8)
    • Varmeelementer (70W Dual Volt)

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetTemp. OmrådetypenSpenningPris
DRYROD 1205500 Bærbar sveiseovn type 1 grader | AC300UHX 9KB3 120550010 lb.300 Grader F1100-240 VAC / DC6 380 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DRYROD 1205510 Bærbar sveisetype 2 100-300 grader
12 170 NOK / enhet