Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DRIV-LOK SLTP4374000CP Slotted Spring Pin, 7/16 X 4 Size, 10Pk | AE3BMJ 5BU58

DRIV-LOK SLTP4374000CP spaltet fjærstift, 7/16 X 4 størrelse, 10pk

På lager
Vare: AE3BMJ Modell: SLTP4374000CPKryssreferanse: 5BU58
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
438NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)0.448-0.459"
Fasediameter0.43 "
Faselengde (maks.)0.095 "
Faselengde (min.)0.017 "
Dobbel skjærstyrke (kg)19,800 kg
FinishPassivert
Passer til Hole Dia. (Min.-Maks.)0.437-0.445"
Lengde Toleranse+/- 0.030 "
Materiale420 rustfritt stål
Nominell diameter7 / 16 "
Total lengde4"
Rockwell HardnessRC43-52
typenSpor
Veggtykkelse0.077 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFaktisk Dia. (Min.-Maks)FasediameterFaselengde (maks.)Faselengde (min.)Dobbel skjærstyrke (kg)FinishPasser til Hole Dia. (Min.-Maks.)Lengde ToleransePris
DRIV-LOK SLTP0620187CP Spaltefjærstift, 1/16 X 3/16 Størrelse, 100Pk | AE3BKG 5BB85 SLTP0620187CP0.066-0.069"0.059 "0.028 "0.007 "430 kgPassivert0.062-0.065"+/- 0.015 "140NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DRIV-LOK SLTP4374000CP spaltet fjærstift, 7/16 X 4 størrelse, 10pk
438NOK /pakke