DRI-EAZ PHD-200 Industriell kompakt avfukter, standard kjølemiddel, 180 Cfm Maks. Luftstrøm | CH6RDL 60YP55

DRI-EAZ PHD-200 industriell kompakt avfukter, standard kjølemiddel, 180 Cfm Maks. Luftstrøm

På lager
Vare: CH6RDL Modell: PHD-200Kryssreferanse: 60YP55

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 488 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvfukteren
amps6.2A
AnleggRotomoldet
AvrimingstypeVifteomkjørsel
Frekvens60 Hz
Slangelengde20 ft.
HusfinishPolyetylenbelagt
Housing Materialpolyetylen
Maks. Luftstrøm180 cfm
Støynivå55 dB
Driftstemp. Område45 til 100 grader F
Generell dybde21 1 / 2 "
Total høyde17 5 / 8 "
Samlet bredde12 1 / 2 "
Strømledningslengde6 ft.
Spenning115V AC
GarantiNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.92
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellStrømledningslengdeampsSlangelengdeMaks. LuftstrømDriftstemp. OmrådeGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
DRI-EAZ LGR 2800i industriell avfukter, lavkornsavfukting av kjølemiddel, 115VAC, 8A | CH6PZG 60YP51 LGR 2800i25 ft.8A40 ft.400 cfm33 til 125 grader F23 "40 1 / 2 "24 "55 915 NOK
DRI-EAZ LGR 7000XLi industriavfukter, lavkornet kjølemiddel, 325 Cfm Maks. Luftstrøm | CH6PZH 60YP53 LGR 7000XLi25 ft.8.3A40 ft.325 cfm33 til 100 grader F20 "33 1 / 2 "20 "46 165 NOK
DRI-EAZ LGR3500i Industriell avfukter, lavkornet kjølemiddel, 400 Cfm Maks. Luftstrøm | CH6PZJ 60YP54 LGR3500i25 ft.11.2A40 ft.400 cfm33 til 125 grader F23 "40 1 / 2 "24 "54 962 NOK
DRI-EAZ Revolution LGR industriell kompakt avfukter, lavkornskjølemiddel, 180 Cfm Maks. Luftstrøm | CH6RHL 60YP50 Revolusjon LGR25 ft.6.2A40 ft.121 cfm, 180 cfm33 til 100 grader F21 1 / 2 "17 5 / 8 "12 1 / 2 "33 491 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DRI-EAZ PHD-200 industriell kompakt avfukter, standard kjølemiddel, 180 Cfm Maks. Luftstrøm
25 488 NOK / enhet