DREMEL 4300-9/64 roterende verktøysett, 1.8 A strøm, 35000 rpm Maks. Hastighet, variabel hastighet | CP3UJU 52YP66

DREMEL 4300-9/64 roterende verktøysett, 1.8 A strøm, 35000 XNUMX rpm Maks. Hastighet, variabel hastighet

På lager
Vare: CP3UJU Modell: 4300-9/64Kryssreferanse: 52YP66

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 267 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoterende verktøysett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.58
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
DREMEL 3000-2/28 Dremel3000Rotarytool2Attachments/28, 1.2 A Strøm, 35000 Rpm | CP3UGX 44K702 3000-2/28Tool1 401 NOK
DREMEL 4000-4/34 roterende verktøysett, 1.6 A strøm, 35000 3 rpm Maks. Hastighet, variabel hastighet | CP44UJT 705KXNUMX 4000-4/34Roterende verktøysett1 694 NOK
DREMEL 9100-21 roterende verktøy, 2.5 A strøm, 35000 3 rpm Maks. Hastighet, variabel hastighet | CP787UJX 0KJXNUMX 9100-21Roterende verktøy3 780 NOK
DREMEL 200-1/15 Speed ​​Hagesliper 15Acces, 0.9 A Strøm, 35000 RPM | CP3UKG 44K698 200-1/15Sharpener1 012 NOK
DREMEL 3000-1/25 Dremel 3000 roterende verktøy, 1.2 A strøm, 32000 rpm | CP3UKN 42ER97 3000-1/25Roterende verktøy1 304 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DREMEL 4300-9/64 roterende verktøysett, 1.8 A strøm, 35000 XNUMX rpm Maks. Hastighet, variabel hastighet
3 267 NOK / enhet