Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DREMEL 3000-2/28 Dremel3000Rotarytool2Attachments/28, 1.2 A Strøm, 35000 Rpm | CP3UGX 44K702

DREMEL 3000-2/28 Dremel3000Rotarytool2Attachments/28, 1.2 A Strøm, 35000 Rpm

På lager
Vare: CP3UGX Modell: 3000-2/28Kryssref: 44K702

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
1 401 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTool

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
DREMEL 4000-4/34 roterende verktøysett, 1.6 A strøm, 35000 3 rpm Maks. Hastighet, variabel hastighet | CP44UJT 705KXNUMX 4000-4/34Roterende verktøysett1 694 NOK
DREMEL 4300-9/64 roterende verktøysett, 1.8 A strøm, 35000 rpm Maks. Hastighet, variabel hastighet | CP3UJU 52YP66 4300-9/64Roterende verktøysett3 267 NOK
DREMEL 9100-21 roterende verktøy, 2.5 A strøm, 35000 3 rpm Maks. Hastighet, variabel hastighet | CP787UJX 0KJXNUMX 9100-21Roterende verktøy3 780 NOK
DREMEL 200-1/15 Speed ​​Hagesliper 15Acces, 0.9 A Strøm, 35000 RPM | CP3UKG 44K698 200-1/15Sharpener1 012 NOK
DREMEL 3000-1/25 Dremel 3000 roterende verktøy, 1.2 A strøm, 32000 rpm | CP3UKN 42ER97 3000-1/25Roterende verktøy1 304 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DREMEL 3000-2/28 Dremel3000Rotarytool2Attachments/28, 1.2 A Strøm, 35000 Rpm
1 401 NOK / enhet