Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DOTCO 538PT Utskifting av kulelager | AC6UYK 36J570

DOTCO Bytte av kulelager 538PT

På lager
Vare: AC6UYK Modell: 538PTKryssref: 36J570

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

426NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKulelager
typenReservedel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)0.42
HS kode8467920090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
DOTCO 1007537 Bytte av kulelager | AC6UXT 36J551 1007537424NOK
DOTCO 585 Utskifting av kulelager | AC6UYA 36J558 585923NOK
DOTCO 1009879 Bytte av kulelager | AC6UYC 36J560 1009879563NOK
DOTCO 500PT Kulelager | CH9QDU 33N871 500PT630NOK
DOTCO 555 Kulelager | CH9QDV 33N872 555573NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DOTCO Bytte av kulelager 538PT
426NOK / enhet